Elektromos zárt térben ventilátorok és fúvók

Szűrő

ALLEGRO SAFETY -

Beépített fúvókák

Az Allegro beépített fúvókat akkor használják, ha hosszú szellőzőcsatornákat kell működtetni a magas CFM fenntartása mellett. A könnyű, hordozható egyfázisú motoros fúvók ipari vagy közüzemi, zárt térben történő alkalmazásra készültek. A csatornák a ventilátor bemeneti és kipufogófelületéhez is csatlakoztatva vannak, és a különféle ventilátorok egyszerűen beállíthatók pozitív vagy negatív szellőztetés megvalósítására. Biztosított a CSA STE C22.2 No 113 Air Delivery által megerősített CEESI. Válasszon a 8 hüvelykes és 12 hüvelykes átmérőjű beépített fúvók közül.

StílusModellHosszlevegő fogyasztásVezetékhosszMax. FORDULATNEMA Plug konfigurációFeszültségSzélességÁramlatÁr (ÁFA nélkül)
A9513-05I-----115V AC--€2,905.20
B9513-I-----220V AC--€993.10
C9539-08I15 "865 CFM20 ft.3400 RPM5-15P115V AC12 1 / 2 "4.8-2.4A€496.65
ajánlatkérés
D9539-12I17 "2180 CFM20 ft.3400 RPM5-15P115V AC14 "11-5.5A, 10-5A€811.04
ajánlatkérés
D9539-12EXI17 "1475 CFM25 ft.3250 RPM20115V AC14 "2.2A€2,622.54
ajánlatkérés
StílusModellÁramlatHPMax. Flow in Free AirRPMFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9520-43M11A1 hp1842 CFM3400 RPM115/ 230V AC€2,369.83
A9520-46M25A1/4 LE1330 CFM4200 RPM12V DC€2,326.86
ALLEGRO SAFETY -

Robbanásbiztos fúvók kompakt kannával és csatornával, 16 hüvelyk

StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A955820 "€2,771.31
ajánlatkérés
B9558-1534 "€3,340.49
ALLEGRO SAFETY -

Centrifugális fúvórendszerek MVP -vel

Az Allegro centrifugális standard fúvórendszerek MVP-kkel ideálisak a légáramlás fenntartására és tartályokba, aknákba és csatornákba történő átirányítására, minimális korlátozásokkal. Polietilén konstrukcióval rendelkeznek, hogy UV-, vegyszer- és korrózióállóságot biztosítsanak, valamint biztonságos narancssárga színt biztosítanak a ködös vagy rosszul látható környezetben. Ezek a fúvórendszerek beöntött fogantyúval vannak felszerelve a nagyobb hordozhatóság érdekében, és 1/3 és 3/4 LE-s változatban is elérhetők.

StílusModellFeszültségÁramlatMagasságSzélességHPHosszMax. Flow in Free AirRPMÁr (ÁFA nélkül)
A9520-05M---19 "5 2/3 LE19 "2000 - 3000 CFM3000 RPM€2,614.61
A9520-03M115/ 230V AC10.6A19 "19 "3/4 LE24 "1570 CFM1725 RPM€3,954.54
A9520-50M115/ 230V AC12A20 "18 1 / 2 "3/4 LE16 "1570 CFM1725 RPM€2,524.10
A9520-07M115V AC6A20 "18 1 / 2 "3/4 LE16 "1066 CFM1725 RPM€4,094.48
A9520-04M115V AC6A20 "18 1 / 2 "1/3 LE16 "1066 CFM1725 RPM€2,408.69
ALLEGRO SAFETY -

Axiális fúvók

Az Allegro axiális fúvók nagy hozamot igénylő alkalmazásokhoz készültek. Ezek az egyenáramú szabványos fémfúvók 1/2 LE-s motort tartalmaznak hatékony hatéles, éles járókerékkel, nagy teherbírású fémházban, mindkét oldalán fogantyúkkal, így könnyű hordozhatóságot biztosítanak. Ezeket szabványos jármű- vagy teherautó-akkumulátorokkal történő energiaforrásként való használatra tervezték.

StílusModellNyomtávVezetékhosszÁramlatGrill FinishMagasságHPHosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A9539-16DC-15 ft.39A-22 "1/2 LE20 "polietilén€1,901.36
ajánlatkérés
A9539-16EX-25 ft.9.6/ 4.6-4.8A-22 "3/4 LE20 "polietilén€2,723.26
ajánlatkérés
B9515-DC-15 ft.39ACinkkel bevont-1/2 LE--€2,430.58
ajánlatkérés
C9558-25-25 ft.9.6/ 4.6-4.8A-22 1 / 2 "3/4 LE34 "polietilén€3,611.69
D9553-20 ft.9A-22 1 / 2 "1 hp20 "polietilén€1,225.92
B9525-01E--------€4,261.26
ajánlatkérés
D9556-15 ft.36A-22 1 / 2 "1/2 LE20 "polietilén€2,091.47
ajánlatkérés
E952916 ga.-22A-16 "1/4 LE15 1 / 2 "Acél€1,221.07
F950618 ga.15 ft.22AAcél / krómozott15 "1/4 LE14 "Acél€926.08
ALLEGRO SAFETY -

Axiális AC és DC műanyag fúvórendszerek MVP -vel

Az Allegro AC és DC fúvórendszereket úgy tervezték, hogy átirányítsák és fenntartsák a légáramlást a csatornákban, aknákban és tartályokban. Polietilén műanyagból készültek, hogy kiváló merevséget és nagy ütésállóságot biztosítsanak, és akár 4200 fordulat/perc és 831 cfm sebességet és áramlási sebességet kínálnak. Ezek a fúvórendszerek tartalmaznak egy aknás szellőztető átjárót (MVP) a munkabiztonság fenntartásához zárt terekben, valamint egy 6 és 15 láb hosszúságú csatornát egy tárolózsákkal a könnyű szellőzés érdekében.

StílusModellÁramlatMagasságMax. Flow in Free AirRPMFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9520-33M3A13 3 / 4 "831 CFM3200 RPM115V AC€1,559.59
A9520-36M13A15 "816 CFM4200 RPM12V DC€1,456.74
StílusModellEgyes áramlási sebesség 90 fok. hajlítKét áramlási sebesség 90 fok. hajlítMax. Flow in Free AirÁr (ÁFA nélkül)
A9532-25674 CFM602 CFM760 CFM€608.45
ajánlatkérés
A9532-25E674 CFM602 CFM760 CFM€608.45
ajánlatkérés
A9532-15703 CFM621 CFM791 CFM€569.18
ajánlatkérés
A9532-15E703 CFM621 CFM791 CFM€556.71
ajánlatkérés
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A9506-0128 "€1,274.20
A9506-2536 "€1,342.05
StílusModellÁramlatMax. Flow in Free AirRPMFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9515-50EX15.4/ 8.4-7.7A4663 CFM3450 RPM115/ 208-230V AC€4,599.90
A9515-50EXE19.3/ 9.6A, 15.5/ 7.8A4839 CFM2975/3450 fordulat / perc115/ 230V AC€4,612.61
ajánlatkérés
StílusModelllevegő fogyasztásÁramlatHPMax. FORDULATFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9541-18E2835 CFM2A1/3 LE1425 RPM220V AC€1,213.21
ajánlatkérés
A9541-184179 CFM5A1/2 LE1725 RPM115/ 230V AC€1,237.93
ajánlatkérés
StílusModellÁramlatGrill FinishMax. Flow in Free AirFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9503-E4.8APorbevonatú1300 CFM220V AC€4,106.03
A950310.6/ 5.3AFekete porszórt1570 CFM115/ 230V AC€3,597.59
ALLEGRO SAFETY -

Centrifugális nagy teljesítményű fúvók

Az Allegro centrifugális nagyteljesítményű fúvók ideálisak a gyors öblítési időt igénylő, kompakt helyekhez. Erős, de könnyű polietilén házzal rendelkeznek a tartósság érdekében, és fém alappal és lábakkal a stabilitásért. Ezek a CSA-tanúsítvánnyal rendelkező fúvók két 8 hüvelykes porttal vannak beépítve a füstelszívás vagy pozitív szellőztetés érdekében, valamint beépített fogantyú a sima hordozhatóság érdekében. A változatok 16 és 16.5 hüvelykes hosszúságban állnak rendelkezésre.

StílusModellVezetékhosszÁramlatGrill FinishHosszMax. Légcsatorna hőm.FeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9504-506 ft.10.8/ 5.4AFekete porszórt16 1 / 2 "180 ° F115/ 230V AC€1,967.59
A9504-50E6.5 ft.6ACinkkel bevont16 "150 ° F220V AC€2,673.83
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9520-398M€1,311.62
ajánlatkérés
A9520-3912M€2,210.90
ajánlatkérés
StílusModellÁramlatMax. Egyes áramlási sebesség 90 fok. hajlítMax. Két áramlási sebesség 90 fok. hajlítRPMFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9509-50E3.3A1390 CFM1330 CFM2850 RPM220V AC€1,778.93
A9509-506A1674 CFM1598 CFM3450 RPM115V AC€1,639.87
StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9548-25120V AC€3,557.17
A9548-15120V AC€3,224.53
A9548-25E220V AC€3,616.54
ajánlatkérés
A9548-15E220V AC€3,224.53
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9546-15€1,336.57
A9546-25€1,441.90
StílusModellMax. FORDULATÁr (ÁFA nélkül)
A95432800, 3400 fordulat / perc€831.72
A9543-E3450 RPM€765.53
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9534-15€1,404.38
A9534-25€1,397.93
StílusModellÁramlatMax. FORDULATFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A95334.4A2800, 3400 fordulat / perc115V AC€487.06
A9533-E4.8-2.4A3400 RPM220V AC€421.11
ALLEGRO SAFETY -

Axiális váltóáramú fémfúvók kannával és csatornával, 8 hüvelyk

StílusModellHosszRPMFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A951428 "3200 RPM120V AC€1,474.13
A9514-E36 "2700 RPM220V AC€1,590.44
B9514-2536 "3200 RPM120V AC€1,572.23
A9514-25E36 "2700 RPM220V AC€1,574.50
ALLEGRO SAFETY -

Breathing Cold Air Source

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9825-EFCD4UVC€7,426.88
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?