ALLEGRO SAFETY 9543-E műanyag kompakt légfúvó AC, 12 hüvelykes, 220 V | AG8FVD

ALLEGRO 9543-E műanyag komplex fúvó, 12 hüvelykes, 220 V

Raktáron
Tétel: AG8FVD Modell: 9543-E

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€765.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz13 ft.
Áramlat11-5.5A, 10-5A
Csatorna Dia.12 "
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagapolipropilén
befejezPVC bevonattal
Frekvencia50/60 Hz
Grill FinishKrómozott
Grill anyagaAcél
Magasság17 "
HP1 hp
Hossz13 "
Anyagpolietilén
Max. Flow in Free Air1842 CFM
Max. FORDULAT3450 RPM
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kések száma6
Fázis1
KapcsolótípusBeépített On/Off Rocker
típusTengelyirányú
Feszültség115V AC
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.5
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATÁr
ALLEGRO SAFETY 9543 axiális műanyag fúvó, polipropilén hatlapátos ventilátor, 1842 cfm | AF2BDY 6PTP3 95432800, 3400 fordulat / perc€831.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO 9543-E műanyag komplex fúvó, 12 hüvelykes, 220 V
€765.53 /Mértékegység