ALLEGRO SAFETY 9546-15 DC műanyag axiális légfúvó, 12 hüvelyk átmérőjű, kannával és 15 láb csővezetékkel | AG8FVF

ALLEGRO SAFETY 9546-15 DC műanyag axiális ventilátor, 12 hüvelyk átmérőjű, kannával és 15 láb vezetékkel

Raktáron
Tétel: AG8FVF Modell: 9546-15

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,336.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz15 ft.
Áramlat22A
Csatorna Dia.12 "
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagapolipropilén
befejezPVC bevonattal
Biztosíték erősítők30A
Biztosíték típusaInline 30A
Grill FinishKrómozott
Grill anyagaAcél
Magasság17 "
HP1/4 LE
Hossz27 "
Anyagpolietilén
Max. Flow in Free Air1330 CFM
Max. FORDULAT3800 RPM
Kések száma6
KapcsolótípusBeépített On/Off Rocker
típusTengelyirányú
Feszültség12V DC
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALLEGRO SAFETY 9546-25 DC műanyag axiális fúvó, 12 hüvelyk átmérőjű, kannával és 25 láb vezetékkel | AG8FVG 9546-25€1,441.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9546-15 DC műanyag axiális ventilátor, 12 hüvelyk átmérőjű, kannával és 15 láb vezetékkel
€1,336.57 /Mértékegység