Zárt űrberendezések
A szűk helyeken végzett karbantartási és építési munkák nagyon kockázatosak lehetnek a korlátozott szellőzés miatt. A sérülések elkerülése és a friss levegő átáramlása érdekében a zárt térben használt berendezések, biztonsági felszerelések és szerszámok széles választékát kínáljuk. Kiterjedt, zárt térben használt berendezéseink között megtalálhatók a ventilátorok, fúvók, állványok, csörlők, emelőtartók, szellőzőcsatornák és egyéb lényeges termékek aknákban, alagutakban, tartályokban és szorosan zárt terekben való alkalmazásokhoz. A zárt térben működő ventilátorok és fúvók könnyű és tartós polietilén szerkezettel rendelkeznek, és axiális, szőnyeges, centrifugális és Venturi változatban is elérhetők. A Venturi fúvó felől AHOGY ÉN IS, Allegro és a Texas Pneumatic Tools veszélyes gőzök elszívására vagy szellőztetésére szolgál tározókban, finomítókban, laboratóriumokban és vegyi üzemekben. Raptor Supplies Különféle ASTM-kompatibilis szabványos és statikusan vezető csöveket is kínál különböző átmérőkkel a különféle pneumatikus Venturi-fúvókhoz. A zárt térben használható csörlők egy személy kiemelésére szolgálnak a zárt terekből, és maximális teherbíró képességük 450 font (204 kg).
Aknafedél-emelők, védőkorlátok és csörlők, füstfúvók, nyeregszellőzők és különféle burkolat-tartozékok teljes választékát kínáljuk. Hosszú és masszív acél fogantyúikkal az aknaemelők könnyedén meg tudják emelni akár 300 kg-os aknafedeleket, és az aknapajzsok nemcsak a biztonságos munkakörnyezet biztosításában hasznosak, hanem vízzáró tömítést is biztosítanak az akna körül.