ALLEGRO SAFETY Axiális AC és DC műanyag fúvórendszerek MVP -vel


Szűrő
Szín: narancs , Légcsatorna átm.: 8" , HP: 1/3 LE , Hossz: 13 1 / 4 " , Anyaga: polietilén , Típus: Tengelyirányú , Szélesség: 12 "
StílusModellÁramlatMagasságMax. Flow in Free AirRPMFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
9520-33M
3A13 3 / 4 "831 CFM3200 RPM115V AC€1,559.59
A
9520-36M
13A15 "816 CFM4200 RPM12V DC€1,456.74

Axiális AC és DC műanyag fúvórendszerek MVP -vel

Az Allegro AC és DC fúvórendszereket úgy tervezték, hogy átirányítsák és fenntartsák a légáramlást a csatornákban, aknákban és tartályokban. Polietilén műanyagból készültek, hogy kiváló merevséget és nagy ütésállóságot biztosítsanak, és akár 4200 fordulat/perc és 831 cfm sebességet és áramlási sebességet kínálnak. Ezek a fúvórendszerek tartalmaznak egy aknás szellőztető átjárót (MVP) a munkabiztonság fenntartásához zárt terekben, valamint egy 6 és 15 láb hosszúságú csatornát egy tárolózsákkal a könnyű szellőzés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?