ALLEGRO SAFETY Axiális váltakozó áramú nagy teljesítményű fémfúvók, 12 hüvelykes


Szűrő
Alapmérő: 14 ga. , Penge anyaga: Üvegerősítésű polipropilén , Szín: narancs , vezeték hossza: 25 ft. , Légcsatorna átm.: 12 " , Befejez: Epoxi por bevonattal , Mérő: 16 ga. , Fogantyú anyaga: Gumi , Magasság: 15 " , HP: 1/2 LE , Hossz: 15 1 / 2 " , Anyaga: Acél , Max. Áramlás szabad levegőben: 2202 CFM , NEMA csatlakozó konfiguráció: 5-15 , Pengék száma: 3 , fázis: 1 , Típus: Axiális nagy teljesítmény , Szélesség: 12 "
StílusModellÁramlatMax. Egyes áramlási sebesség 90 fok. hajlítMax. Két áramlási sebesség 90 fok. hajlítRPMFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
9509-50E
3.3A1390 CFM1330 CFM2850 RPM220V AC€1,778.93
A
9509-50
6A1674 CFM1598 CFM3450 RPM115V AC€1,639.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?