ALLEGRO SAFETY 9515-DC axiális egyenáramú szabványos fémfúvó, 12V | CD4UTX

ALLEGRO SAFETY 9515-DC axiális egyenáramú szabványos fémfúvó, 12V

Tétel: CD4UTX Típus: 9515-DC
€2,430.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
Légfúvó magasság19 "
Légfúvó hossz18 "
Ventilátor szélessége18 "
színeknarancs
Vezetékhossz15 ft.
Áramlat39A
Csatorna befejezésePVC bevonattal
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagaÜvegerősítésű polipropilén
befejezEpoxi por bevonattal
Egyes áramlási sebesség 90 fok. hajlít1981 CFM
Két áramlási sebesség 90 fok. hajlít1762 CFM
Láb anyagaGumi
Biztosíték erősítők60A
Grill FinishCinkkel bevont
HP1/2 LE
Hub anyagaAlumínium
Max. Flow in Free Air2929 CFM
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Maximális áramlás szabad levegőben2929 CFM
Lábszám4
Kések száma6
RPM1750 RPM
felületiEgyrétegű
Feszültség12V DC

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávVezetékhosszÁramlatGrill FinishMagasságHPHosszAnyagÁr
ALLEGRO SAFETY 9506 axiális légfúvó, 12V DC, 8 hüvelykes csőátm. AG8FLG 950618 ga.15 ft.22AAcél / krómozott15 "1/4 LE14 "Acél€926.07
ALLEGRO SAFETY 9529 Axiális DC fémfúvó, 12 hüvelyk átmérőjű, 12 V DC | AG8FQQ 952916 ga.-22A-16 "1/4 LE15 1 / 2 "Acél€1,221.07
ALLEGRO SAFETY 9553 axiális légfúvó, 16 hüvelykes átm. | AG8FVQ 32MZ60 9553-20 ft.9A-22 1 / 2 "1 hp20 "polietilén€1,225.91
ALLEGRO SAFETY 9525-01E Axiális Robbanásbiztos, Fémfúvó, 220V/50 Hz | CD4UTY 9525-01E--------€3,521.70
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9539-16DC axiális egyenáramú ipari műanyag fúvó, 12V, 16 hüvelyk átm. | CD4UUG 9539-16DC-15 ft.39A-22 "1/2 LE20 "polietilén€1,571.37
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9539-16EX axiális robbanásbiztos ipari műanyag fúvó, 2849 CFM, 115 VAC, 60 Hz | CD4UUH 9539-16EX-25 ft.9.6/ 4.6-4.8A-22 "3/4 LE20 "polietilén€2,250.63
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9556 Axiális egyenáramú műanyag fúvó, 12V, 16 hüvelyk átm. | CD4UUP 9556-15 ft.36A-22 1 / 2 "1/2 LE20 "polietilén€1,728.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9515-DC axiális egyenáramú szabványos fémfúvó, 12V
€2,430.59 /Mértékegység