ALLEGRO SAFETY 9558-15 Axiális Exp-álló, Műanyag fúvó, 16 hüvelykes, Kannával, 15 láb csővezetékkel | CD4UUU

ALLEGRO SAFETY 9558-15 Axiális Exp-álló, műanyag fúvó, 16 hüvelykes, kannával, 15 láb csővezeték

Raktáron
Tétel: CD4UUU Modell: 9558-15

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,340.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat9.6/ 4.6-4.8A
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagaAntisztatikus üveg erősítésű poliamid
befejezNeoprén bevonatú
Frekvencia60 Hz
Biztosíték erősítők60A
Magasság22 1 / 2 "
HP3/4 LE
Hossz34 "
Anyagpolietilén
Építési anyagpolietilén
Zajszint88.19 Db
Kések száma3
Plug TypeECP
RPM3450 RPM
Temp. Ellenállás250 fok. F
Feszültség115/ 208-230V AC
Szélesség22 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8414519090
Származási ország0

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
ALLEGRO SAFETY 9558 axiális robbanásbiztos, EX műanyag fúvó, 16 hüvelykes méret | CD4UUT 955820 "€2,290.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9558-15 Axiális Exp-álló, műanyag fúvó, 16 hüvelykes, kannával, 15 láb csővezeték
€3,340.50 /Mértékegység