ALLEGRO SAFETY 9520-05M Zárt térbefúvó, 8 hüvelyk átm. | AE3YQV 5GVU3

Allegro 9520-05M zárt térben fúvó, 8 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AE3YQV Modell: 9520-05MKereszthivatkozás: 5GVU3

Szerezd meg Június 28, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,694.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó készlet
színeknarancs
Csatorna Dia.8"
Motor márkaBriggs és Stratton
ÜzemanyagtípusBenzin
HP5 2/3 LE
Hossz19 "
Anyagpolietilén
Építési anyagpolietilén
Max. Flow in Free Air2000 - 3000 CFM
RPM3000 RPM
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.35
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPMFeszültségÁramlattípusMagasságSzélességHPHosszÁr
ALLEGRO SAFETY 9520-04M zárt térben fúvó készlet, centrifugális, 1/3 LE | AE3YQR 5GVU0 9520-04M1725 RPM115V AC6ACentrifugális20 "18 1 / 2 "1/3 LE16 "€2,523.46
ALLEGRO SAFETY 9520-50M zárt térben fúvó készlet, centrifugális, 3/4 LE | AE3YQT 5GVU1 9520-50M1725 RPM115/ 230V AC12ACentrifugális20 "18 1 / 2 "3/4 LE16 "€2,786.36
ALLEGRO SAFETY 9520-03M zárt térbe fúvó készlet, központi robbanásbiztos | AE3YQU 5GVU2 9520-03M1725 RPM115/ 230V AC10.6ACentrifugális robbanásbiztos19 "19 "3/4 LE24 "€3,995.77
ALLEGRO SAFETY 9520-07M kétfokozatú fúvórendszer, MVP-vel | AG8FQB 9520-07M1725 RPM115V AC6ACentrifugális20 "18 1 / 2 "3/4 LE16 "€4,094.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Allegro 9520-05M zárt térben fúvó, 8 hüvelyk átm.
€2,694.84 /Mértékegység