ALLEGRO SAFETY 9503-E Nagy teljesítményű, robbanásbiztos fúvó, 220 V, 1725 RPM | AG8FKG

ALLEGRO SAFETY 9503-E nagy teljesítményű, robbanásbiztos fúvó, 220 V, 1725 ford./perc

Raktáron
Cikkszám: AG8FKG Modell: 9503-E

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,106.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat4.8A
Csatorna Dia.8"
Frekvencia50 Hz
Nyomtáv12 ga.
Grill FinishPorbevonatú
Grill anyagaAcél
FogantyúAcél
Magasság19 "
HP3/4 LE
Hossz21 "
Anyagpolietilén
Építési anyagpolietilén
Max. Flow in Free Air1300 CFM
Max. Egyes áramlási sebesség 90 fok. hajlít915 CFM
Max. Két áramlási sebesség 90 fok. hajlít750 CFM
Max. FORDULAT1425 RPM
Fázis1
Plug TypeECP
RPM1725 RPM
típusCentrifugális
Feszültség220V AC
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatGrill FinishMax. Flow in Free AirFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9503 Nagy teljesítményű, robbanásbiztos fúvó, 115V, 1725 RPM | AG8FJZ 950310.6/ 5.3AFekete porszórt1570 CFM115/ 230V AC€3,597.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9503-E nagy teljesítményű, robbanásbiztos fúvó, 220 V, 1725 ford./perc
€4,106.03 /Mértékegység