ALLEGRO SAFETY 9520-36M axiális AC és DC műanyag fúvórendszer, 816 CFM, 4200 RPM | AE4VBA 5MWH0

ALLEGRO SAFETY 9520-36M axiális AC és DC műanyag fúvórendszer, 816 CFM, 4200 RPM

Raktáron
Tétel: AE4VBA Modell: 9520-36MKereszthivatkozás: 5MWH0

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,456.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátorkészlet
színeknarancs
Áramlat13A
Csatorna Dia.8"
Magasság15 "
HP1/3 LE
Hossz13 1 / 4 "
Anyagpolietilén
Építési anyagpolietilén
Max. Flow in Free Air816 CFM
RPM4200 RPM
típusTengelyirányú
Feszültség12V DC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatMagasságMax. Flow in Free AirRPMFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9520-33M zárt térben működő ventilátorkészlet axiális, 1/3 LE, 8 hüvelyk átm. | AE4VBB 5MWH1 9520-33M3A13 3 / 4 "831 CFM3200 RPM115V AC€1,559.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9520-36M axiális AC és DC műanyag fúvórendszer, 816 CFM, 4200 RPM
€1,456.74 /Mértékegység