ALLEGRO SAFETY 9514 Axiális AC fémfúvó, 1/3 LE, egyfázisú, 3200 ford./perc | AE3YQN 5GVT7

ALLEGRO SAFETY 9514 Axiális AC fémfúvó, 1/3 LE, egyfázisú, 3200 ford./perc

Cikkszám: AE3YQN Modell: 9514Kereszthivatkozás: 5GVT7
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

581.064Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz6 ft.
Áramlat3A
Csatorna Dia.8"
Ventilátor anyagaÜvegerősítésű polipropilén
befejezEpoxi bevonat
Frekvencia 60 Hz
Magasság15 "
Ház anyagaAcél
Hp1/3 LE
Hossz28 "
Max. Flow In Free Air1275 CFM
Fázis1
típusTengelyirányú
Szélesség13 5 / 8 "
Légfúvó/ventilátor sebesség3200 RPM
Jelenlegi3A
Csatorna átmérője8"
Lóerő1/3 LE
Tartalmazza15 lábas cső hosszabbító tartállyal
AnyagAlumínium, epoxi, neoprén, nejlon, poliészter, polipropilén, PVC, gumi, acél, vinil
Maximális áramlás a szabad levegőben1275 CFM
Üzemi feszültség120V AC
SztenderdekCSA TANÚSÍTVÁNYOS, UL ELISMERÉSSEL RENDELKEZŐ

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.9875
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFordulatFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9514-25 Axiális, zárt térben működő ventilátor, kannával és csatornával, 3200 RPM | AE3YQP 5GVT8 9514-2536 "3200 RPM120V AC400.496€
ALLEGRO SAFETY 9514-25E AC axiális légfúvó, 8 hüvelyk átmérőjű, 25 láb kannával, 220 V | AG8FNZ 9514-25E36 "2700 RPM220V AC452.851€
ALLEGRO SAFETY 9514-E AC axiális légfúvó, 8 hüvelyk átmérőjű, kannával 15 láb, 220 V | AG8FPA 9514-E36 "2700 RPM220V AC457.439€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9514 Axiális AC fémfúvó, 1/3 LE, egyfázisú, 3200 ford./perc
581.064€ /Mértékegység