ALLEGRO SAFETY Beépített fúvókák


Szűrő
Ventilátor anyaga: polipropilén , Befejez: PVC bevonattal , Ház anyaga: polietilén , Pengék száma: 6 , fázis: 1 , Csatlakozó típusa: Robbanásbiztos , Kapcsoló típusa: ON / OFF
StílusModellHosszlevegő fogyasztásVezetékhosszMax. FORDULATNEMA Plug konfigurációFeszültségSzélességÁramlatÁr (ÁFA nélkül)
A
9513-05I
-----115V AC--€2,905.20
B
9513-I
-----220V AC--€993.10
C
9539-08I
15 "865 CFM20 ft.3400 RPM5-15P115V AC12 1 / 2 "4.8-2.4A€496.65
ajánlatkérés
D
9539-12I
17 "2180 CFM20 ft.3400 RPM5-15P115V AC14 "11-5.5A, 10-5A€811.04
ajánlatkérés
D
9539-12EXI
17 "1475 CFM25 ft.3250 RPM20115V AC14 "2.2A€2,622.54
ajánlatkérés

Beépített fúvókák

Az Allegro beépített fúvókat akkor használják, ha hosszú szellőzőcsatornákat kell működtetni a magas CFM fenntartása mellett. A könnyű, hordozható egyfázisú motoros fúvók ipari vagy közüzemi, zárt térben történő alkalmazásra készültek. A csatornák a ventilátor bemeneti és kipufogófelületéhez is csatlakoztatva vannak, és a különféle ventilátorok egyszerűen beállíthatók pozitív vagy negatív szellőztetés megvalósítására. Biztosított a CSA STE C22.2 No 113 Air Delivery által megerősített CEESI. Válasszon a 8 hüvelykes és 12 hüvelykes átmérőjű beépített fúvók közül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?