ALLEGRO SAFETY 9514-25E AC axiális légfúvó, 8 hüvelyk átmérőjű, 25 láb kannával, 220 V | AG8FNZ

ALLEGRO SAFETY 9514-25E AC axiális fúvó, 8 hüvelyk átmérőjű, 25 láb kannával, 220 V

Raktáron
Tétel: AG8FNZ Modell: 9514-25E

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,574.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz6 ft.
Áramlat3A
Csatorna Dia.8"
befejezEpoxi por bevonattal
Frekvencia60 Hz
Magasság15 "
Ház anyagaAcél
HP1/3 LE
Hossz36 "
Max. Flow in Free Air1275 CFM
Fázis1
RPM2700 RPM
típusTengelyirányú
Feszültség220V AC
Szélesség13 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszRPMFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9514 Axiális AC fémfúvó, 1/3 LE, egyfázisú, 3200 ford./perc | AE3YQN 5GVT7 951428 "3200 RPM120V AC€1,474.13
ALLEGRO SAFETY 9514-25 Axiális, zárt térben működő ventilátor, kannával és csatornával, 3200 RPM | AE3YQP 5GVT8 9514-2536 "3200 RPM120V AC€1,572.23
ALLEGRO SAFETY 9514-E AC axiális légfúvó, 8 hüvelyk átmérőjű, kannával 15 láb, 220 V | AG8FPA 9514-E36 "2700 RPM220V AC€1,590.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9514-25E AC axiális fúvó, 8 hüvelyk átmérőjű, 25 láb kannával, 220 V
€1,574.50 /Mértékegység