ALLEGRO SAFETY Axiális robbanásbiztos (EX) műanyag fúvó kannával és csatornával, 12 hüvelykes


Szűrő
Szín: narancs , vezeték hossza: 25 ft. , Jelenlegi rajz: 2.2A , Légcsatorna átm.: 12 " , Ventilátor anyaga: polipropilén , grillezés: Krómozott , Grill anyaga: Acél , Magasság: 17 " , HP: 1/3 LE , Hossz: 27 " , Anyaga: polietilén , Max. Áramlás szabad levegőben: 1484 CFM , Max. FORDULAT: 3250 RPM , NEMA csatlakozó konfiguráció: 5-20P , Pengék száma: 6 , fázis: 1 , Típus: Tengelyirányú , Szélesség: 16 "
StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
9548-25
120V AC€3,557.17
A
9548-15
120V AC€3,224.53
A
9548-25E
220V AC€3,616.54
ajánlatkérés
A
9548-15E
220V AC€3,224.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?