ALLEGRO SAFETY 9503 Nagy teljesítményű, robbanásbiztos fúvó, 115V, 1725 RPM | AG8FJZ

ALLEGRO SAFETY 9503 nagy teljesítményű robbanásbiztos fúvó, 115 V, 1725 RPM

Raktáron
Tétel: AG8FJZ Típus: 9503

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,597.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
Alap befejezésFekete porszórt
Alapmérő12 ga.
AlapanyagAcél
Légfúvó anyagaAcél
színeknarancs
Vezetékmérő12/3 AWG
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat10.6/ 5.3A
DesignBehúzható, nem összecsukható
Csatorna Dia.8"
Csatorna befejezéseNeoprén bevonatú
Csatorna anyagaKönnyű vinil, poliészter
Egyes áramlási sebesség 90 fok. hajlít1100 CFM
Két áramlási sebesség 90 fok. hajlít900 CFM
Láb anyagaGumi
Frekvencia60 Hz
Grill FinishFekete porszórt
Grill anyagaAcél
Fogantyú típusaIntegrált
Veszélyes helyosztályI., II. osztály, 1. és 2. osztály, D csoport, F, G
Magasság19 "
Ház típusaEgyrészes fürdőruha
HP3/4 LE
Hub anyagaAlumínium
Hossz21 "
Anyagpolietilén
Építési anyagpolietilén
Max. Légcsatorna hőm.250 fok. F
Max. Flow in Free Air1570 CFM
Lábszám5
Fázis1
Csatlakozós erősítők20A
Plug TypeECP
Dugó feszültség125V
RPM1725 RPM
felületiEgyrétegű
Felszíni színFekete
típusCentrifugális
SzellőzőnyílásokKettő
Feszültség115/ 230V AC
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 82
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatGrill FinishMax. Flow in Free AirFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9503-E Nagy teljesítményű, robbanásbiztos fúvó, 220 V, 1725 RPM | AG8FKG 9503-E4.8APorbevonatú1300 CFM220V AC€4,106.03

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9503 nagy teljesítményű robbanásbiztos fúvó, 115 V, 1725 RPM
€3,597.60 /Mértékegység