ALLEGRO SAFETY 9543 axiális műanyag fúvó, polipropilén hatlapátos ventilátor, 1842 cfm | AF2BDY 6PTP3

ALLEGRO 9543 Axiális műanyag fúvó, polipropilén hatlapátos ventilátor, 1842 cfm

Raktáron
Tétel: AF2BDY Típus: 9543Kereszthivatkozás: 6PTP3

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€831.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz13 ft.
Áramlat11-5.5A, 10-5A
Csatorna Dia.12 "
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagapolipropilén
befejezPVC bevonattal
Frekvencia50/60 Hz
Grill FinishKrómozott
Grill anyagaAcél
Magasság17 "
HP1 hp
Hossz13 "
Anyagpolietilén
Max. Flow in Free Air1842 CFM
Max. FORDULAT2800, 3400 fordulat / perc
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kések száma6
Fázis1
KapcsolótípusBeépített On/Off Rocker
típusTengelyirányú
Feszültség115V AC
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.22
Hajó magassága (cm)48.77
Hajó hossza (cm)45.21
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8414519090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATÁr
ALLEGRO SAFETY 9543-E műanyag kompakt légfúvó AC, 12 hüvelykes, 220 V | AG8FVD 9543-E3450 RPM€765.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO 9543 Axiális műanyag fúvó, polipropilén hatlapátos ventilátor, 1842 cfm
€831.72 /Mértékegység