ALLEGRO SAFETY Axiális váltóáramú fémfúvók kannával és csatornával, 8 hüvelyk


Szűrő
Szín: narancs , vezeték hossza: 6 ft. , Jelenlegi rajz: 3A , Légcsatorna átm.: 8" , Ventilátor anyaga: Üvegerősítésű polipropilén , Befejez: Epoxi por bevonattal , Magasság: 15 " , Ház anyaga: Acél , HP: 1/3 LE , Max. Áramlás szabad levegőben: 1275 CFM , fázis: 1 , Kapcsoló típusa: Inline On/Off , Típus: Tengelyirányú , Szélesség: 13 5 / 8 "
StílusModellHosszRPMFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
9514
28 "3200 RPM120V AC€1,474.13
A
9514-E
36 "2700 RPM220V AC€1,590.44
B
9514-25
36 "3200 RPM120V AC€1,572.23
A
9514-25E
36 "2700 RPM220V AC€1,574.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?