ALLEGRO SAFETY 9541-18 nagy teljesítményű ventilátor, 18 hüvelykes méret, 115/230 V AC, 60 Hz, 1/2 LE, 1725 RPM | CJ3WJX

ALLEGRO SAFETY 9541-18 nagy teljesítményű ventilátor, 18 hüvelykes méretű, 115/230 V AC, 60 Hz, 1/2 LE, 1725 RPM

Tétel: CJ3WJX Modell: 9541-18
€1,237.93 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor, nagy teljesítmény
levegő fogyasztás4179 CFM
Penge anyagAlumínium
test anyagaLineáris, kis sűrűségű polietilén
színekSárga
Vezetékhossz9 ft.
Vezeték típusa14 AWG SJTW
Áramlat5A
dBA @ 20 láb65 dBA
dBA @ 3 láb73 dBA
befejezCinkkel bevont
Frekvencia60 Hz
Grill FinishKrómozott
Grill anyagaAcél
Magasság16 "
HP1/2 LE
Hossz16 "
AnyagLineáris, kis sűrűségű polietilén
Építési anyagAcél
Max. FORDULAT1725 RPM
Kések száma3
Plug TypeBeöntött
Méret18 "
Feszültség115/ 230V AC
Szélesség24 1 / 2 "

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásÁramlatHPMax. FORDULATFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9541-18E nagy teljesítményű ventilátor, 18 hüvelykes méret, 220 V AC, 50 Hz, 1/3 LE, 1425 RPM | CJ3WJY 9541-18E2835 CFM2A1/3 LE1425 RPM220V AC€1,002.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9541-18 nagy teljesítményű ventilátor, 18 hüvelykes méretű, 115/230 V AC, 60 Hz, 1/2 LE, 1725 RPM
€1,237.93 /Mértékegység