ALLEGRO SAFETY 9534-15 AC kompaxiális fúvó, 15 láb hosszúságú tartály szerelvénnyel | AF4HMD 8XAC7

ALLEGRO SAFETY 9534-15 AC kompaxiális fúvó, 15 láb hosszúságú tartályegységgel

Raktáron
Tétel: AF4HMD Modell: 9534-15Kereszthivatkozás: 8XAC7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,404.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz6 ft.
Áramlat3.6A
Csatorna Dia.8"
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagaÜvegerősítésű polipropilén
befejezPVC bevonattal
Nyomtáv20 ga.
Grill FinishKrómozott
Grill anyagaAcél
Magasság10 "
HP1/3 LE
Hossz28 "
AnyagAcél
Max. Flow in Free Air778 CFM
NEMA Plug konfiguráció5-15
Kések száma6
Fázis1
RPM3200 RPM
Temp. Ellenállás180 fokig. F
típusTengelyirányú
Feszültség115V AC
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALLEGRO SAFETY 9534-25 légfúvó, 25 láb csőtartály | AF4NZA 9DYN2 9534-25€1,397.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9534-15 AC kompaxiális fúvó, 15 láb hosszúságú tartályegységgel
€1,404.37 /Mértékegység