ALLEGRO SAFETY 9509-50E szellőzőventilátor, nagy teljesítményű, axiális ventilátor 12 hüvelykes, 220 V AC | AG8FME

ALLEGRO SAFETY 9509-50E szellőzőventilátor, nagy teljesítmény, axiális ventilátor 12 hüvelykes, 220 V AC

Raktáron
Tétel: AG8FME Modell: 9509-50E

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,778.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
Alapmérő14 ga.
Penge anyagÜvegerősítésű polipropilén
színeknarancs
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat3.3A
Csatorna Dia.12 "
befejezEpoxi por bevonattal
Frekvencia50 Hz
Nyomtáv16 ga.
FogantyúGumi
Magasság15 "
HP1/2 LE
Hossz15 1 / 2 "
AnyagAcél
Építési anyagAcél
Max. Flow in Free Air2202 CFM
Max. Egyes áramlási sebesség 90 fok. hajlít1390 CFM
Max. Két áramlási sebesség 90 fok. hajlít1330 CFM
Kések száma3
Fázis1
RPM2850 RPM
típusAxiális nagy teljesítmény
Feszültség220V AC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatMax. Egyes áramlási sebesség 90 fok. hajlítMax. Két áramlási sebesség 90 fok. hajlítRPMFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9509-50 szellőztető ventilátor, nagy teljesítményű, axiális ventilátor 12 hüvelykes, 115 V AC | AG8FMD 9509-506A1674 CFM1598 CFM3450 RPM115V AC€1,639.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509-50E szellőzőventilátor, nagy teljesítmény, axiális ventilátor 12 hüvelykes, 220 V AC
€1,778.93 /Mértékegység