ALLEGRO SAFETY 9532-15E ventilátor, 8 hüvelyk átmérőjű, 15 láb csővezeték, 1/3 LE, 220 V, 50 Hz | CE7LVW

ALLEGRO SAFETY 9532-15E ventilátor, 8 hüvelyk átmérő, 15 láb csővezeték, 1/3 LE, 220 V, 50 Hz

Tétel: CE7LVW Modell: 9532-15E
€556.71 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
színekNarancs, sárga, fekete
Vezetékhossz6 ft.
Áramlat1.5-0.7A, 1.9-1.0A
DesignBehúzható, nem összecsukható
Átmérő8"
Csatorna befejezésePVC bevonattal
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagapolipropilén
Ventilátor típus9 penge
Egyes áramlási sebesség 90 fok. hajlít703 CFM
Két áramlási sebesség 90 fok. hajlít621 CFM
Frekvencia50/60 Hz
Grill FinishPorbevonatú
Grill anyagaAcél
Magasság13 1 / 2 "
Ház anyagapolietilén
Hossz17 1 / 2 "
Max. Flow in Free Air791 CFM
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Maximális áramlás szabad levegőben791 CFM
Motoros HP1/3 LE
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Fázis1
RPM2850/3350 fordulat / perc
szíj anyagaNejlon
felületiEgyrétegű
Feszültség115/ 230V AC
Szélesség11 1 / 4 "

Termékváltozatok

TermékekModellEgyes áramlási sebesség 90 fok. hajlítKét áramlási sebesség 90 fok. hajlítMax. Flow in Free AirÁr
ALLEGRO SAFETY 9532-15 ventilátor, 8 hüvelyk átmérőjű, 15 láb csővezeték, 1/3 LE, 115V-230V, 50/60 Hz | CE7LVV 9532-15703 CFM621 CFM791 CFM€470.40
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9532-25 ventilátor, 8 hüvelyk átmérőjű, 25 láb csővezeték, 1/3 LE, 115V-230V, 50/60 Hz | CE7LVX 9532-25674 CFM602 CFM760 CFM€502.85
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9532-25E ventilátor, 8 hüvelyk átmérőjű, 25 láb csővezeték, 1/3 LE, 220 V, 50 Hz | CE7LVY 9532-25E674 CFM602 CFM760 CFM€502.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9532-15E ventilátor, 8 hüvelyk átmérő, 15 láb csővezeték, 1/3 LE, 220 V, 50 Hz
€556.71 /Mértékegység