ALLEGRO SAFETY 9533-E AC kompaxiális műanyag fúvó, 8 hüvelykes, 220 V | AG8FRJ

ALLEGRO SAFETY 9533-E AC kompaxiális műanyag fúvó, 8 hüvelykes, 220 V

Raktáron
Tétel: AG8FRJ Modell: 9533-E

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€421.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Áramlat4.8-2.4A
Csatorna Dia.8"
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagapolipropilén
befejezPVC bevonattal
Frekvencia50/60 Hz
Grill FinishKrómozott
Grill anyagaAcél
Magasság13 3 / 4 "
HP1/3 LE
Hossz13 1 / 4 "
Anyagpolietilén
Max. Flow in Free Air831 CFM
Max. FORDULAT3400 RPM
Kések száma9
Fázis1
KapcsolótípusBeépített On/Off Rocker
Temp. Ellenállás180 fok. F
típusTengelyirányú
Feszültség220V AC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414519090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatMax. FORDULATFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9533 zárt térben fúvó, axiális, 8 hüvelykes átm. | AB3MRE 1UFG4 95334.4A2800, 3400 fordulat / perc115V AC€499.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9533-E AC kompaxiális műanyag fúvó, 8 hüvelykes, 220 V
€421.12 /Mértékegység