ALLEGRO SAFETY 9504-50 Centrifugális zárt térben fúvó, 12A, 110V AC, 1725 RPM | AE3YQY 5GVU6

ALLEGRO SAFETY 9504-50 Centrifugális zárt térben fúvó, 12A, 110V AC, 1725 RPM

Raktáron
Tétel: AE3YQY Modell: 9504-50Kereszthivatkozás: 5GVU6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,967.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
AlapanyagAcél
színeknarancs
Vezetékmérő16/3 AWG
Vezetékhossz6 ft.
Vezeték típusaKözepes vám
Áramlat10.8/ 5.4A
DesignBehúzható, nem összecsukható
Csatorna Dia.8"
Csatorna befejezésePVC bevonattal
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátorkerék anyagaAcél
Láb anyagaGumi
Frekvencia60 hz
Nyomtáv16 ga.
Grill FinishFekete porszórt
Grill anyagaAcél
Fogantyú típusaIntegrált
Magasság20 "
Ház befejezésePorbevonatú
Ház anyagaAcél
Ház típusaEgyrészes fürdőruha
HP3/4 LE
Hub anyagaAlumínium
Hossz16 1 / 2 "
Anyagpolietilén
Építési anyagpolietilén
Max. Légcsatorna hőm.180 fok. F
Max. Flow in Free Air1570 CFM
Max. Egyes áramlási sebesség 90 fok. hajlít1100 CFM
Max. Két áramlási sebesség 90 fok. hajlít900 CFM
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Lábszám4
Fázis1
Plug Type3 duda
RPM1725 RPM
szíj anyagaNejlon
Csík színSárga, fekete
felületiEgyrétegű
KapcsolótípusBE/KI kapcsoló
típusCentrifugális
Feszültség115/ 230V AC
Szélesség18 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszÁramlatGrill FinishHosszMax. Légcsatorna hőm.FeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9504-50E nagy teljesítményű centrifugálfúvó, 8 hüvelykes, 220 V, 3/4 LE | AG8FKQ 9504-50E6.5 ft.6ACinkkel bevont16 "150 fok. F220V AC€2,673.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9504-50 Centrifugális zárt térben fúvó, 12A, 110V AC, 1725 RPM
€1,967.59 /Mértékegység