ALLEGRO SAFETY Centrifugális fúvórendszerek MVP -vel


Az Allegro Safety MVP centrifugális fúvórendszereket szűk helyeken használják kritikus szellőztetésre és levegőminőség-szabályozásra. Ezek a rendszerek biztosítják a dolgozók biztonságát a veszélyes gázok, füstök és szennyeződések hatékony eltávolításával a munkaterületről. A gyártásban használatosak...az építkezés és a vészhelyzeti reagálás, a személyzet légzési veszélyekkel szembeni védelme és a biztonságos munkakörnyezet fenntartása.Olvass tovább

Szűrő
Szín: narancs , Légcsatorna átm.: 8" , Motor márka: Briggs és Stratton , Üzemanyagtípus: Benzin , Anyaga: polietilén
StílusModellFeszültségÁramlatMagasságSzélességHPHosszMax. Flow in Free AirRPMÁr (ÁFA nélkül)
A
9520-05M
---19 "5 2/3 LE19 "2000 - 3000 CFM3000 RPM€2,614.61
A
9520-03M
115/ 230V AC10.6A19 "19 "3/4 LE24 "1570 CFM1725 RPM€3,954.54
A
9520-50M
115/ 230V AC12A20 "18 1 / 2 "3/4 LE16 "1570 CFM1725 RPM€2,524.10
A
9520-07M
115V AC6A20 "18 1 / 2 "3/4 LE16 "1066 CFM1725 RPM€4,094.48
A
9520-04M
115V AC6A20 "18 1 / 2 "1/3 LE16 "1066 CFM1725 RPM€2,408.69

Centrifugális fúvórendszerek MVP -vel

Az Allegro centrifugális standard fúvórendszerek MVP-kkel ideálisak a légáramlás fenntartására és tartályokba, aknákba és csatornákba történő átirányítására, minimális korlátozásokkal. Polietilén konstrukcióval rendelkeznek, hogy UV-, vegyszer- és korrózióállóságot biztosítsanak, valamint biztonságos narancssárga színt biztosítanak a ködös vagy rosszul látható környezetben. Ezek a fúvórendszerek beöntött fogantyúval vannak felszerelve a nagyobb hordozhatóság érdekében, és 1/3 és 3/4 LE-s változatban is elérhetők.

Működési mechanizmus

  • Ez a centrifugális fúvórendszer úgy működik, hogy centrifugális erőt használ levegő vagy gáz áramlásának létrehozására.
  • A házon belüli forgó járókerékből áll, amelyet jellemzően elektromos motor hajt meg.
  • Ahogy a járókerék forog, alacsony nyomású zónát hoz létre a közepén, amely levegőt vagy gázt szív be a bemeneten keresztül.
  • A járókerék nagy sebességű forgása ezután a levegőt vagy a gázt egy kimeneten keresztül kifelé vezeti, folyamatos áramlást hozva létre.
  • Ezt a mechanizmust ipari környezetben használják a szellőztetés biztosítására, a szennyeződések eltávolítására vagy a légáramlás fenntartására zárt térben, így biztosítva a dolgozók biztonságát.

Jellemzők

  • Ezek az Allegro centrifugális fúvórendszerek polietilén szerkezettel rendelkeznek a tartósság és a vegyszerállóság érdekében.
  • Vinil/poliészter csatornákkal rendelkeznek, amelyek rugalmasságot és tartósságot biztosítanak a szellőztetési és levegőminőség-ellenőrzési alkalmazásokhoz.
  • Ezek a fúvórendszerek biztonsági narancssárga színben kaphatók, hogy jól látható legyen a rossz látási viszonyok vagy ködös környezetben.
  • Beöntött fogantyúval vannak felszerelve a nagyobb hordozhatóság érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor az alkalmazásomhoz megfelelő fúvórendszert választok?

  • Légáramlási követelmények
  • alkalmazás típusa
  • Hordozhatóság.
  • Helyszűke
  • Áramforrás
  • Zajszint
  • Szűrési igények
  • Veszélyes környezet
  • Vezérlő lehetőségek
  • Karbantartás és támogatás

Hogyan kell karbantartani ezeket az Allegro centrifugális fúvórendszereket?

  • Rutinszerű szemrevételezéssel ellenőrizze a kopást és a sérüléseket.
  • Tartsa tisztán a ventilátort és az alkatrészeket a portól és törmeléktől.
  • Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa vagy cserélje ki a légszűrőket.
  • Ellenőrizze és tartsa fenn az övek megfelelő feszességét, ha használják.
  • Ellenőrizze az elektromos alkatrészeket, és húzza meg a laza csatlakozásokat.
  • Győződjön meg arról, hogy a szívó- és kipufogónyílások mentesek az akadályoktól.
  • Figyelje a túlzott vibrációt működés közben.
  • Ellenőrizze és kalibrálja az MVP jellemzőit a biztonságos légáramlási sebesség érdekében.
  • Ellenőrizze, hogy a vészleállítás funkció működik-e.
  • Ellenőrizze és kenje meg a csapágyakat az ajánlásoknak megfelelően.
  • Vezessen részletes nyilvántartást a karbantartási tevékenységekről.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell figyelembe venni ezeknek a centrifugális fúvórendszereknek a használatakor?

  • Szükség esetén viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), például védőszemüveget, hallásvédőt, kesztyűt és légzőkészüléket.
  • A ventilátort jól szellőző helyen működtesse, hogy elkerülje a veszélyes gőzök vagy gázok felhalmozódását.
  • Rögzítse biztonságosan a ventilátort egy stabil felületre, hogy megakadályozza a felbillenést vagy elmozdulást működés közben.
  • Tartsa tisztán a fúvó körüli területet a törmeléktől és a gyúlékony anyagoktól.
  • Használjon robbanásbiztos fúvórendszereket, ha robbanásveszélyes környezetben dolgozik.
  • Rendszeresen figyelje és tartsa fenn a maximális sebesség elleni védelem (MVP) funkcióit, hogy elkerülje a túlzott sebességet.
  • Tartsa be a rendszeres karbantartási ütemtervet, beleértve a szűrőtisztítást, az elektromos alkatrészek ellenőrzését és a kenést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?