A Szín: Narancs, sárga, fekete , vezeték hossza: 6 ft. , Jelenlegi rajz: 1.5-0.7A, 1.9-1.0A , Tervezés: Behúzható, nem összecsukható , Átmérő: 8" , Légcsatorna felület: PVC bevonattal , Légcsatorna anyaga: Vinil, poliészter , Ventilátor anyaga: polipropilén , grillezés: Porbevonatú , Grill anyaga: Acél , Magasság: 13 1 / 2 " , Ház anyaga: polietilén , Hossz: 17 1 / 2 " , Max. Hőmérséklet: 180 fok. F , Motor HP: 1/3 LE , NEMA csatlakozó konfiguráció: 5-15P , fázis: 1 , RPM: 2850/3350 fordulat / perc , Felület: Egyrétegű , Feszültség: 115/ 230V AC , Szélesség: 11 1 / 4 "