ALLEGRO SAFETY 9520-07M kétfokozatú fúvórendszer, MVP-vel | AG8FQB

ALLEGRO SAFETY 9520-07M kétsebességes fúvórendszer, MVP-vel

Raktáron
Cikkszám: AG8FQB Modell: 9520-07M

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,094.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó készlet
színeknarancs
Áramlat6A
Csatorna Dia.8"
Magasság20 "
HP3/4 LE
Hossz16 "
Anyagpolietilén
Építési anyagpolietilén
Max. Flow in Free Air1066 CFM
RPM1725 RPM
típusCentrifugális
Feszültség115V AC
Szélesség18 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 73
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁramlatMagasságSzélességHPHosszMax. Flow in Free AirRPMÁr
ALLEGRO SAFETY 9520-04M zárt térben fúvó készlet, centrifugális, 1/3 LE | AE3YQR 5GVU0 9520-04M115V AC6A20 "18 1 / 2 "1/3 LE16 "1066 CFM1725 RPM€2,408.70
ALLEGRO SAFETY 9520-50M zárt térben fúvó készlet, centrifugális, 3/4 LE | AE3YQT 5GVU1 9520-50M115/ 230V AC12A20 "18 1 / 2 "3/4 LE16 "1570 CFM1725 RPM€2,524.11
ALLEGRO SAFETY 9520-03M zárt térbe fúvó készlet, központi robbanásbiztos | AE3YQU 5GVU2 9520-03M115/ 230V AC10.6A19 "19 "3/4 LE24 "1570 CFM1725 RPM€3,954.55
ALLEGRO SAFETY 9520-05M Zárt térbefúvó, 8 hüvelyk átm. | AE3YQV 5GVU3 9520-05M---19 "5 2/3 LE19 "2000 - 3000 CFM3000 RPM€2,614.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9520-07M kétsebességes fúvórendszer, MVP-vel
€4,094.47 /Mértékegység