ALLEGRO SAFETY 9548-15E robbanásbiztos műanyag axiálfúvó, 12 hüvelykes, kannával és 15 láb hosszúságú csatornával, 220 V | AG8FVK

ALLEGRO SAFETY 9548-15E robbanásbiztos műanyag axiális fúvó, 12 hüvelykes, kannával és 15 láb hosszúságú csatornával, 220 V

Raktáron
Tétel: AG8FVK Modell: 9548-15E

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,224.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat2.2A
Csatorna Dia.12 "
Ventilátor anyagapolipropilén
Frekvencia60 hz
Grill FinishKrómozott
Grill anyagaAcél
Magasság17 "
HP1/3 LE
Hossz27 "
Anyagpolietilén
Max. Flow in Free Air1484 CFM
Max. FORDULAT3250 RPM
NEMA Plug konfiguráció5-20P
Kések száma6
Fázis1
Temp. Ellenállás250 fok. F
típusTengelyirányú
Feszültség220V AC
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.5
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)53.34
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9548-15 Robbanásbiztos műanyag axiálfúvó, 12 hüvelykes, kannával és 15 láb csővezetékkel, 115 V | AG8FVJ 9548-15120V AC€3,224.53
ALLEGRO SAFETY 9548-25 robbanásbiztos műanyag axiális fúvó, 12 hüvelykes, kannával és 25 láb hosszúságú csatornával, 115 V | AG8FVL 9548-25120V AC€3,557.17
ALLEGRO SAFETY 9548-25E robbanásbiztos műanyag axiálfúvó, 12 hüvelykes, kannával és 25 láb csővezetékkel, 220 V | AG8FVM 9548-25E220V AC€2,988.87
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9548-15E robbanásbiztos műanyag axiális fúvó, 12 hüvelykes, kannával és 15 láb hosszúságú csatornával, 220 V
€3,224.53 /Mértékegység