ALLEGRO SAFETY Axiális AC műanyag fúvók, 8 hüvelyk


Szűrő
Szín: narancs , vezeték hossza: 10 ft. , Légcsatorna átm.: 8" , Légcsatorna anyaga: Vinil, poliészter , Ventilátor anyaga: polipropilén , Befejez: PVC bevonattal , Mérő: 16 ga. , grillezés: Krómozott , Grill anyaga: Acél , Magasság: 13 3 / 4 " , HP: 1/3 LE , Hossz: 13 1 / 4 " , Anyaga: polietilén , Max. Áramlás szabad levegőben: 831 CFM , NEMA csatlakozó konfiguráció: 5-15P , Pengék száma: 9 , fázis: 1 , Kapcsoló típusa: Beépített On/Off Rocker , Típus: Tengelyirányú , Szélesség: 12 "
StílusModellÁramlatMax. FORDULATFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
9533
4.4A2800, 3400 fordulat / perc115V AC€487.06
A
9533-E
4.8-2.4A3400 RPM220V AC€421.11

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?