ALLEGRO SAFETY 9506-25 Axiális egyenáramú fémfúvó, 12V DC, 13A, 1150 CFM Max Airflow | AE3YQQ 5GVT9

ALLEGRO SAFETY 9506-25 Axiális DC fémfúvó, 12V DC, 13A, 1150 CFM Max Airflow

Raktáron
Tétel: AE3YQQ Modell: 9506-25Kereszthivatkozás: 5GVT9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,342.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
Penge anyagÜvegerősítésű polipropilén
színeknarancs
Vezetékhossz15 ft.
Áramlat22A
Csatorna Dia.8"
befejezEpoxi por bevonattal
Biztosíték erősítők30A
Biztosíték típusaInline 30A
Nyomtáv18 ga.
Grill FinishAcél / krómozott
Grill távolság5 / 16 "
Magasság15 "
HP1/4 LE
Hossz36 "
AnyagAcél
Építési anyagAcél
Max. Flow in Free Air1150 CFM
Max. Egyes áramlási sebesség 90 fok. hajlít800 CFM
Max. Két áramlási sebesség 90 fok. hajlít650 CFM
Kések száma6
Plug TypeAligátor klipek
RPM3800 RPM
típusTengelyirányú
Feszültség12V DC
Szélesség13 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
ALLEGRO SAFETY 9506-01 axiális fúvó, DC, 8 hüvelykes csőátm., kannával, 15 láb csővezetékkel | AG8FLH 9506-0128 "€1,274.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9506-25 Axiális DC fémfúvó, 12V DC, 13A, 1150 CFM Max Airflow
€1,342.05 /Mértékegység