ALLEGRO SAFETY 9515-50EXE robbanásbiztos nagy teljesítményű ventilátor, 16 hüvelyk átmérőjű, 220 V | AG8FPT

ALLEGRO SAFETY 9515-50EXE robbanásbiztos, nagy teljesítményű ventilátor, 16 hüvelyk átmérőjű, 220 V

Tétel: AG8FPT Modell: 9515-50EXE
€4,612.60 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat19.3/ 9.6A, 15.5/ 7.8A
Csatorna Dia.16 "
befejezEpoxi por bevonattal
Frekvencia50/60 Hz
Magasság19 "
HP1 1/2 LE
Hossz18 "
AnyagAcél
Építési anyagAcél
Max. Flow in Free Air4839 CFM
Fázis1
RPM2975/3450 fordulat / perc
típusTengelyirányú
Feszültség115/ 230V AC
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatMax. Flow in Free AirRPMFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9515-50EX robbanásbiztos nagy teljesítményű ventilátor, 16 hüvelyk átmérőjű, 115 V | AG8FPR 32MZ58 9515-50EX15.4/ 8.4-7.7A4663 CFM3450 RPM115/ 208-230V AC€4,599.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9515-50EXE robbanásbiztos, nagy teljesítményű ventilátor, 16 hüvelyk átmérőjű, 220 V
€4,612.60 /Mértékegység