ALLEGRO SAFETY 9529 Axiális DC fémfúvó, 12 hüvelyk átmérőjű, 12 V DC | AG8FQQ

ALLEGRO SAFETY 9529 Axiális egyenáramú fémfúvó, 12 hüvelykes átmérő, 12 V DC

Raktáron
Tétel: AG8FQQ Típus: 9529

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,221.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
ConnectorAligátor klipek
Áramlat22A
Csatorna Dia.12 "
Csatorna anyagaVinyl
Ventilátor anyagaÜvegerősítésű polipropilén
befejezPVC bevonattal
Nyomtáv16 ga.
Grill távolság5 / 16 "
Magasság16 "
HP1/4 LE
Hossz15 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Flow in Free Air1685 CFM
Max. FORDULAT1725 RPM
Kések száma3
Temp. Ellenállás180 fok. F
típusTengelyirányú
Feszültség12V DC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávVezetékhosszÁramlatGrill FinishMagasságHPHosszAnyagÁr
ALLEGRO SAFETY 9506 axiális légfúvó, 12V DC, 8 hüvelykes csőátm. AG8FLG 950618 ga.15 ft.22AAcél / krómozott15 "1/4 LE14 "Acél€926.07
ALLEGRO SAFETY 9553 axiális légfúvó, 16 hüvelykes átm. | AG8FVQ 32MZ60 9553-20 ft.9A-22 1 / 2 "1 hp20 "polietilén€1,225.91
ALLEGRO SAFETY 9515-DC axiális egyenáramú szabványos fémfúvó, 12V | CD4UTX 9515-DC-15 ft.39ACinkkel bevont-1/2 LE--€2,008.75
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9525-01E Axiális Robbanásbiztos, Fémfúvó, 220V/50 Hz | CD4UTY 9525-01E--------€3,521.70
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9539-16DC axiális egyenáramú ipari műanyag fúvó, 12V, 16 hüvelyk átm. | CD4UUG 9539-16DC-15 ft.39A-22 "1/2 LE20 "polietilén€1,571.37
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9539-16EX axiális robbanásbiztos ipari műanyag fúvó, 2849 CFM, 115 VAC, 60 Hz | CD4UUH 9539-16EX-25 ft.9.6/ 4.6-4.8A-22 "3/4 LE20 "polietilén€2,250.63
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9556 Axiális egyenáramú műanyag fúvó, 12V, 16 hüvelyk átm. | CD4UUP 9556-15 ft.36A-22 1 / 2 "1/2 LE20 "polietilén€1,728.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9529 Axiális egyenáramú fémfúvó, 12 hüvelykes átmérő, 12 V DC
€1,221.07 /Mértékegység