ALLEGRO SAFETY 9553 axiális légfúvó, 16 hüvelykes átm. | AG8FVQ 32MZ60

ALLEGRO SAFETY 9553 axiális légfúvó, 16 hüvelykes átm.

Raktáron
Tétel: AG8FVQ Típus: 9553Kereszthivatkozás: 32MZ60

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,225.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz20 ft.
Áramlat9A
Csatorna Dia.16 "
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagapolipropilén
befejezPVC bevonattal
Frekvencia60 hz
Magasság22 1 / 2 "
HP1 hp
Hossz20 "
Anyagpolietilén
Max. Flow in Free Air3200 CFM
Max. FORDULAT3450 RPM
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kések száma3
Fázis1
KapcsolótípusBeépített On/Off Rocker
típusTengelyirányú
Feszültség115V AC
Szélesség22 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8414519090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávVezetékhosszÁramlatGrill FinishMagasságHPHosszAnyagÁr
ALLEGRO SAFETY 9506 axiális légfúvó, 12V DC, 8 hüvelykes csőátm. AG8FLG 950618 ga.15 ft.22AAcél / krómozott15 "1/4 LE14 "Acél€926.07
ALLEGRO SAFETY 9529 Axiális DC fémfúvó, 12 hüvelyk átmérőjű, 12 V DC | AG8FQQ 952916 ga.-22A-16 "1/4 LE15 1 / 2 "Acél€1,221.07
ALLEGRO SAFETY 9515-DC axiális egyenáramú szabványos fémfúvó, 12V | CD4UTX 9515-DC-15 ft.39ACinkkel bevont-1/2 LE--€2,008.75
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9525-01E Axiális Robbanásbiztos, Fémfúvó, 220V/50 Hz | CD4UTY 9525-01E--------€3,521.70
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9539-16DC axiális egyenáramú ipari műanyag fúvó, 12V, 16 hüvelyk átm. | CD4UUG 9539-16DC-15 ft.39A-22 "1/2 LE20 "polietilén€1,571.37
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9539-16EX axiális robbanásbiztos ipari műanyag fúvó, 2849 CFM, 115 VAC, 60 Hz | CD4UUH 9539-16EX-25 ft.9.6/ 4.6-4.8A-22 "3/4 LE20 "polietilén€2,250.63
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9556 Axiális egyenáramú műanyag fúvó, 12V, 16 hüvelyk átm. | CD4UUP 9556-15 ft.36A-22 1 / 2 "1/2 LE20 "polietilén€1,728.49
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9553 axiális légfúvó, 16 hüvelykes átm.
€1,225.91 /Mértékegység