ALLEGRO SAFETY 9509-50 szellőztető ventilátor, nagy teljesítményű, axiális ventilátor 12 hüvelykes, 115 V AC | AG8FMD

ALLEGRO SAFETY 9509-50 Szellőztető ventilátor, nagy teljesítmény, axiális ventilátor 12 hüvelykes, 115 V AC

Raktáron
Tétel: AG8FMD Modell: 9509-50

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,639.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
Alapmérő14 ga.
Penge anyagÜvegerősítésű polipropilén
színeknarancs
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat6A
Csatorna Dia.12 "
befejezEpoxi por bevonattal
Frekvencia60 Hz
Nyomtáv16 ga.
FogantyúGumi
Magasság15 "
HP1/2 LE
Hossz15 1 / 2 "
AnyagAcél
Építési anyagAcél
Max. Flow in Free Air2202 CFM
Max. Egyes áramlási sebesség 90 fok. hajlít1674 CFM
Max. Két áramlási sebesség 90 fok. hajlít1598 CFM
NEMA Plug konfiguráció5-15
Kések száma3
Fázis1
RPM3450 RPM
típusAxiális nagy teljesítmény
Feszültség115V AC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatMax. Egyes áramlási sebesség 90 fok. hajlítMax. Két áramlási sebesség 90 fok. hajlítRPMFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9509-50E szellőzőventilátor, nagy teljesítményű, axiális ventilátor 12 hüvelykes, 220 V AC | AG8FME 9509-50E3.3A1390 CFM1330 CFM2850 RPM220V AC€1,778.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509-50 Szellőztető ventilátor, nagy teljesítmény, axiális ventilátor 12 hüvelykes, 115 V AC
€1,639.86 /Mértékegység