A Alapozás: Fekete porszórt , Alapmérő: 12 ga. , Alapanyag: Acél , Légfúvó anyaga: Acél , Szín: narancs , Vezetékmérő: 12/3 AWG , vezeték hossza: 25 ft. , Tervezés: Behúzható, nem összecsukható , Légcsatorna átm.: 8" , Légcsatorna felület: Neoprén bevonatú , Légcsatorna anyaga: Könnyű vinil, poliészter , Flow Rate One 90 Deg. Hajlít: 1100 CFM , Flow Rate Two 90 Deg. Hajlít: 900 CFM , láb anyaga: Gumi , Mérő: 12 ga. , Grill anyaga: Acél , Fogantyú anyaga: Acél , Fogantyú típusa: Integrált , Veszélyes helyek osztálya: I., II. osztály, 1. és 2. osztály, D csoport, F, G , Magasság: 19 " , HP: 3/4 LE , Hub anyaga: Alumínium , Hossz: 21 " , Anyaga: polietilén , Max. Légcsatorna hőmérséklet: 250 fok. F , Max. Egyes áramlási sebesség 90 fok. Hajlít: 915 CFM , Max. Két áramlási sebesség 90 fok. Hajlít: 750 CFM , Max. FORDULAT: 1425 RPM , Lábszám: 5 , fázis: 1 , Dugaszolható erősítők: 20A , Csatlakozó típusa: ECP , Csatlakozó feszültség: 125V , RPM: 1725 RPM , Felület: Egyrétegű , Felület színe: Fekete , Típus: Centrifugális , Szellőzőnyílások: Kettő , Szélesség: 17 "