A Penge anyaga: Üvegerősítésű polipropilén , Szín: narancs , vezeték hossza: 15 ft. , Jelenlegi rajz: 22A , Légcsatorna átm.: 8" , Befejez: Epoxi por bevonattal , Biztosíték erősítők: 30A , Biztosíték típusa: Inline 30A , Mérő: 18 ga. , grillezés: Acél / krómozott , Grill távolság: 5 / 16 " , Magasság: 15 " , HP: 1/4 LE , Anyaga: Acél , Max. Áramlás szabad levegőben: 1150 CFM , Max. Egyes áramlási sebesség 90 fok. Hajlít: 800 CFM , Max. Két áramlási sebesség 90 fok. Hajlít: 650 CFM , Pengék száma: 6 , Csatlakozó típusa: Aligátor klipek , RPM: 3800 RPM , Típus: Tengelyirányú , Feszültség: 12V DC , Szélesség: 13 5 / 8 "