A Alapozás: Fekete porszórt , Alapmérő: 16 ga. , Alapanyag: Acél , Szín: narancs , Vezetékmérő: 16/3 AWG , Vezeték típusa: Közepes vám , Tervezés: Behúzható, nem összecsukható , Légcsatorna átm.: 8" , Légcsatorna felület: PVC bevonattal , Légcsatorna anyaga: Vinil, poliészter , Ventilátorkerék anyaga: Acél , láb anyaga: Gumi , Mérő: 16 ga. , Grill anyaga: Acél , Fogantyú típusa: Integrált , Magasság: 20 " , Ház kivitele: Porbevonatú , Ház anyaga: Acél , HP: 3/4 LE , Hub anyaga: Alumínium , Anyaga: polietilén , Max. Áramlás szabad levegőben: 1570 CFM , Max. Egyes áramlási sebesség 90 fok. Hajlít: 1100 CFM , Max. Két áramlási sebesség 90 fok. Hajlít: 900 CFM , Max. FORDULAT: 2850 RPM , NEMA csatlakozó konfiguráció: 5-15P , Lábszám: 4 , fázis: 1 , Csatlakozó típusa: 3 duda , RPM: 1725 RPM , Felület: Egyrétegű , Kapcsoló típusa: BE/KI kapcsoló , Típus: Centrifugális , Szélesség: 18 1 / 2 "
Centrifugális nagy teljesítményű fúvók
Az Allegro centrifugális nagyteljesítményű fúvók ideálisak a gyors öblítési időt igénylő, kompakt helyekhez. Erős, de könnyű polietilén házzal rendelkeznek a tartósság érdekében, és fém alappal és lábakkal a stabilitásért. Ezek a CSA-tanúsítvánnyal rendelkező fúvók két 8 hüvelykes porttal vannak beépítve a füstelszívás vagy pozitív szellőztetés érdekében, valamint beépített fogantyú a sima hordozhatóság érdekében. A változatok 16 és 16.5 hüvelykes hosszúságban állnak rendelkezésre.