ALLEGRO SAFETY 9515-50EX robbanásbiztos nagy teljesítményű ventilátor, 16 hüvelyk átmérőjű, 115 V | AG8FPR 32MZ58

ALLEGRO SAFETY 9515-50EX robbanásbiztos nagy teljesítményű ventilátor, 16 hüvelyk átmérőjű, 115 V

Raktáron
Tétel: AG8FPR Típus: 9515-50EXKereszthivatkozás: 32MZ58

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,599.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Áramlat15.4/ 8.4-7.7A
Csatorna Dia.16 "
befejezEpoxi por bevonattal
Frekvencia60 Hz
Magasság19 "
HP1 1/2 LE
Hossz18 "
AnyagAcél
Építési anyagAcél
Max. Flow in Free Air4663 CFM
Fázis1
RPM3450 RPM
típusTengelyirányú
Feszültség115/ 208-230V AC
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 87
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatMax. Flow in Free AirRPMFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9515-50EXE robbanásbiztos nagy teljesítményű ventilátor, 16 hüvelyk átmérőjű, 220 V | AG8FPT 9515-50EXE19.3/ 9.6A, 15.5/ 7.8A4839 CFM2975/3450 fordulat / perc115/ 230V AC€3,812.07
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9515-50EX robbanásbiztos nagy teljesítményű ventilátor, 16 hüvelyk átmérőjű, 115 V
€4,599.90 /Mértékegység