Elektromos csörlők

Szűrő

Az elektromos csörlők kábel/kötél tekercselésére vagy letekerésére szolgálnak elektromos motorok segítségével nehéz terhek emelésére, húzására vagy rögzítésére. Általában ipari, építőipari és...Tovább

WARN -

Elektromos csörlők

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkMotoros HPTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A101025159A1.1 hp13 3 / 16 "13 3 / 16 "€495.19
ajánlatkérés
B101035192A1.2 hp13.35 "13.35 "€583.81
ajánlatkérés
FERVI -

Elektromos csörlő

StílusModellKábel méreteDob méreteÁltalános méretekSebességÁr (ÁFA nélkül)
A0630/09004 mm x 15 m31.5 x 73 mm285 x 105 x 105 mm1.3 - 3.2 m / perc€478.72
ajánlatkérés
B0630/22006.4 mm x 14.5 m45 x 97 mm364 x 126 x 141 mm1.5 - 3.6 m / perc€1,183.09
ajánlatkérés
C0630/27207.2 mm x 32 m63 x 228 mm520 x 180 x 175 mm1.3 - 4.5 m / perc€1,600.83
ajánlatkérés
WARN -

Elektromos csörlők

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A101045ATV / UTV elektromos csörlő€697.93
B101155ATV / UTV elektromos csörlő€1,308.65
C101140ATV / UTV elektromos csörlő€1,265.05
D101240ATV / UTV elektromos csörlő€1,221.41
E101150ATV / UTV elektromos csörlő€1,483.13
F101030ATV / UTV elektromos csörlő€763.38
G101135ATV / UTV elektromos csörlő€872.44
H101145ATV / UTV elektromos csörlő€1,090.55
I101040ATV / UTV elektromos csörlő€872.44
J885000Hordozható elektromos csörlő€480.41
K101575hajtókar€479.82
K101570hajtókar€392.58
THERN -

Elektromos csörlő

StílusModellMotoros HPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A4WP2D8-800-26-A-P112.75 "17.5 "21 "€5,502.19
B4WP2T8-2000-81-1/314.5 "16.625 "17.75 "€4,715.81
C47711-1/517.5 "14.375 "8.875 "€4,410.86
WARN -

Elektromos csörlők húzása

A WARN elektromos csörlők nehéz terhek mozgatására vagy járművek vontatására szolgálnak, kisebb erőfeszítéssel, mint a kézi csörlők. Ezek az egységek alacsony profilú kialakítással és vezérlődobozzal rendelkeznek a szerelési lehetőségek széles skálájához. Vonhatják a terheket vízszintesen, vagy emelhetik és engedhetik le függőlegesen. Ezek a csörlők 3 fokozatú bolygókerekes hajtóművel vannak beépítve a megbízható működés érdekében, és exkluzív fékkialakítással a kiváló irányítás érdekében csörlés közben. Nagy sebességű motorral rendelkeznek, amely gyors vonalsebességet és erős húzást biztosít. Ezek az egységek 6 és 11 hüvelyk közötti magasságban kaphatók.

StílusModellKötél AnyagTeljes terhelésű erősítőkÁttételFeszültségértékelésSebességtípusMotoros HPTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A8. ZEON -SSzintetikus413162:112 VDC3-fokozatú bolygómű-11 "24 "€2,277.28
B10. ZEON - SSzintetikus409216:112 VDC3-fokozatú bolygómű-11 "24 "€2,439.26
C28500Huzal460156:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,845.27
D26502Huzal435216:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-4/58"18 "€1,628.96
E68801Huzal507315:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "€4,047.16
F2000DCHuzal83153:112 VDCSplit Ring1-3/56"13 "€230.26
G4000DCHuzal297154:112 VDC3-fokozatú bolygómű1-9/107"16 "€712.50
H8. ZEONHuzal413162:112 VDC3-fokozatú bolygómű-11 "24 "€1,941.71
I10. ZEONHuzal409216:112 VDC3-fokozatú bolygómű-11 "24 "€2,019.89
J12. ZEONHuzal438216:112 VDC3-fokozatú bolygómű-11 "24 "€2,058.99
K47801Huzal460315:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/510.25 "28.25 "€3,635.52
L17801Huzal440261:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/511 "24.375 "€3,223.88
M93000Huzal20.9216:1115 / 230 VAC3-fokozatú bolygómű2/38"25.75 "€2,332.13
N80010Huzal6.5261:1115 VACDifferenciál bolygó4/56.25 "15 3 / 7 "€569.50
DUTTON-LAINSON -

Elektromos csörlők

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ASA9000ACkuplung€891.11
BDLB350A-15940Elektromos csörlő€139.60
CDLB350A-15941Elektromos csörlő€123.22
DB1200BKézi csörlő€200.74
EWG1500hajtókar€175.04
OZ LIFTING PRODUCTS -

Elektromos csörlők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AOZDCW€1,558.79
BOZACW€1,239.31
WARN -

Hordozható elektromos csörlő Hp 24vdc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
885005AE8KLF€845.79
WARN -

Atv/Utv elektromos csörlő, 12 VDC, 1.1 LE, 3 fokozatú bolygómű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
101020CH6HMG€654.31
Lásd a részleteket

Elektromos csörlők

Az elektromos csörlők motoros működtetésű hordozható eszközök, amelyeket nehéz terhek emelésére, meghúzására vagy elhelyezésére használnak egy drótkötél segítségével egy forgó dob körül. Vízszintesen húzzák a terheket, vagy függőlegesen emelhetik és süllyeszthetik őket. Ezek a hordozható elektromos csörlők jobb terhelésellenőrzést biztosítanak, és pontosabban tudják elhelyezni a terheket, mint a kézi csörlők. Raptor Supplies Dayton, Thern, StrongArm, Superwinch és WARN csörlők széles választékát kínálja, különböző teljesítmény-kategóriákban és hajtóműtípusokban.
Az elektromos csörlőket különféle méretben kínálják, a könnyű kivitelektől kezdve a legfeljebb 5000 font teherhúzásig, a nagy teherbírású kereskedelmi modellekig, amelyek több mint 10000 font terhelést képesek meghúzni. Ezek a csörlők vezeték nélküli modellekben is kaphatók, amelyek távvezérlővel vezérelhetők, biztonságos távolságra az objektumtól.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a fékmechanizmus az elektromos csörlőkben?

Egyes elektromos csörlők fékmechanizmussal rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy a csörlő a helyzetben tartsa a rakományt, amikor nem működik, így biztosítva a rakomány stabilitását és biztonságát.

Honnan tudhatom, mikor kell cserélni az elektromos csörlőm kábelét?

Az elektromos csörlőn lévő kábelt/kötelet ki kell cserélni, ha kopás vagy sérülés, például kopás vagy meghajlás jeleit mutatja.

Hogyan karbantarthatom az elektromos csörlőmet?

A csörlő biztonságos és hatékony működése érdekében rendszeres karbantartásra van szükség. Ez magában foglalja a csatlakozások ellenőrzését és meghúzását, a mozgó alkatrészek kenését, valamint a kábelek vagy kötelek kopásának vagy sérülésének ellenőrzését.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?