ALLEGRO SAFETY 9533 zárt térben fúvó, axiális, 8 hüvelykes átm. | AB3MRE 1UFG4

ALLEGRO SAFETY 9533 Zárt térfúvó, axiális, 8 hüvelykes átm.

Raktáron
Tétel: AB3MRE Típus: 9533Kereszthivatkozás: 1UFG4

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€487.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz10 ft.
Áramlat4.4A
Csatorna Dia.8"
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagapolipropilén
befejezPVC bevonattal
Frekvencia50/60 Hz
Nyomtáv16 ga.
Grill FinishKrómozott
Grill anyagaAcél
Magasság13 3 / 4 "
HP1/3 LE
Hossz13 1 / 4 "
Anyagpolietilén
Max. Flow in Free Air831 CFM
Max. FORDULAT2800, 3400 fordulat / perc
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kések száma9
Fázis1
KapcsolótípusBeépített On/Off Rocker
Temp. Ellenállás180 fokig. F
típusTengelyirányú
Feszültség115V AC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414519090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatMax. FORDULATFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9533-E AC kompaxiális műanyag fúvó, 8 hüvelykes, 220 V | AG8FRJ 9533-E4.8-2.4A3400 RPM220V AC€421.12

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9533 Zárt térfúvó, axiális, 8 hüvelykes átm.
€487.06 /Mértékegység