ALLEGRO SAFETY 9558-25 axiális exp-álló, műanyag fúvó, 16 hüvelykes, kannával, 25 láb csővezetékkel | CD4UUV

ALLEGRO SAFETY 9558-25 Axiális Exp-álló, műanyag fúvó, 16 hüvelykes, kannával, 25 láb csővezeték

Raktáron
Tétel: CD4UUV Modell: 9558-25

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,611.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat9.6/ 4.6-4.8A
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagaAntisztatikus üveg erősítésű poliamid
befejezNeoprén bevonatú
Frekvencia60 Hz
Biztosíték erősítők60A
Magasság22 1 / 2 "
HP3/4 LE
Hossz34 "
Anyagpolietilén
Építési anyagpolietilén
Zajszint88.19 Db
Kések száma3
Plug TypeECP
RPM3450 RPM
Temp. Ellenállás250 fok. F
Feszültség115/ 208-230V AC
Szélesség22 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávVezetékhosszÁramlatGrill FinishMagasságHPHosszAnyagÁr
ALLEGRO SAFETY 9506 axiális légfúvó, 12V DC, 8 hüvelykes csőátm. AG8FLG 950618 ga.15 ft.22AAcél / krómozott15 "1/4 LE14 "Acél€926.07
ALLEGRO SAFETY 9529 Axiális DC fémfúvó, 12 hüvelyk átmérőjű, 12 V DC | AG8FQQ 952916 ga.-22A-16 "1/4 LE15 1 / 2 "Acél€1,221.07
ALLEGRO SAFETY 9553 axiális légfúvó, 16 hüvelykes átm. | AG8FVQ 32MZ60 9553-20 ft.9A-22 1 / 2 "1 hp20 "polietilén€1,225.91
ALLEGRO SAFETY 9515-DC axiális egyenáramú szabványos fémfúvó, 12V | CD4UTX 9515-DC-15 ft.39ACinkkel bevont-1/2 LE--€2,008.75
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9525-01E Axiális Robbanásbiztos, Fémfúvó, 220V/50 Hz | CD4UTY 9525-01E--------€3,521.70
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9539-16DC axiális egyenáramú ipari műanyag fúvó, 12V, 16 hüvelyk átm. | CD4UUG 9539-16DC-15 ft.39A-22 "1/2 LE20 "polietilén€1,571.37
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9539-16EX axiális robbanásbiztos ipari műanyag fúvó, 2849 CFM, 115 VAC, 60 Hz | CD4UUH 9539-16EX-25 ft.9.6/ 4.6-4.8A-22 "3/4 LE20 "polietilén€2,250.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9558-25 Axiális Exp-álló, műanyag fúvó, 16 hüvelykes, kannával, 25 láb csővezeték
€3,611.68 /Mértékegység