ALLEGRO SAFETY 9534-25 légfúvó, 25 láb csőtartály | AF4NZA 9DYN2

ALLEGRO SAFETY 9534-25 fúvó, 25 láb hosszúságú csőtartály

Cikkszám: AF4NZA Modell: 9534-25Kereszthivatkozás: 9DYN2
Raktáron

Szerezd meg Kedd, április 29

443.298Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz6 ft.
Áramlat3.6A
Csatorna Dia.8"
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagaÜvegerősítésű polipropilén
befejezPVC bevonattal
Nyomtáv20 ga.
Grill FinishKrómozott
Grill anyagaAcél
Magasság10 "
Hp1/3 LE
Hossz28 "
AnyagAcél
Max. Flow In Free Air778 CFM
Nema csatlakozó konfiguráció5-15
Pengék száma6
Fázis1
Termékadatlapallegro-safety-9534-15.pdf
Fordulat3200 RPM
Temp. Ellenállás180 fokig. F
típusTengelyirányú
Feszültség115V AC
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414519090
Származási országUS

Dokumentáció:

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALLEGRO SAFETY 9534-15 AC kompaxiális fúvó, 15 láb hosszúságú tartály szerelvénnyel | AF4HMD 8XAC7 9534-15420.086€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9534-25 fúvó, 25 láb hosszúságú csőtartály
443.298€ /Mértékegység