Penge anyaga: Üvegerősítésű polipropilén , Légfúvó magassága: 19 " , Légfúvó hossza: 18 " , Légfúvó szélessége: 18 " , Szín: narancs , Légcsatorna felület: PVC bevonattal , Flow Rate One 90 Deg. Hajlít: 1981 CFM , Flow Rate Two 90 Deg. Hajlít: 1762 CFM , láb anyaga: Gumi , Biztosíték típusa: Inline 30A , Grill távolság: 5 / 16 " , Hub anyaga: Alumínium , Max. Egyes áramlási sebesség 90 fok. Hajlít: 800 CFM , Max. Két áramlási sebesség 90 fok. Hajlít: 650 CFM , Max. Hőmérséklet: 180 fok. F , NEMA csatlakozó konfiguráció: 5-15P , Lábszám: 4 , fázis: 1 , Felület: Egyrétegű , Kapcsoló típusa: Beépített On/Off Rocker , Típus: Tengelyirányú
Axiális fúvók
Az Allegro axiális fúvók nagy hozamot igénylő alkalmazásokhoz készültek. Ezek az egyenáramú szabványos fémfúvók 1/2 LE-s motort tartalmaznak hatékony hatéles, éles járókerékkel, nagy teherbírású fémházban, mindkét oldalán fogantyúkkal, így könnyű hordozhatóságot biztosítanak. Ezeket szabványos jármű- vagy teherautó-akkumulátorokkal történő energiaforrásként való használatra tervezték.