ALLEGRO SAFETY Robbanásbiztos fúvók kompakt kannával és csatornával, 16 hüvelyk


Szűrő
Vezeték hossza: 25 ft. , Jelenlegi rajz: 9.6/ 4.6-4.8A , Légcsatorna anyaga: Vinil, poliészter , Ventilátor anyaga: Antisztatikus üveg erősítésű poliamid , Befejez: Neoprén bevonatú , Biztosíték erősítők: 60A , Magasság: 22 1 / 2 " , HP: 3/4 LE , Anyaga: polietilén , Pengék száma: 3 , Csatlakozó típusa: ECP , RPM: 3450 RPM , Feszültség: 115/ 208-230V AC , Szélesség: 22 1 / 2 "
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
9558
20 "€2,771.31
ajánlatkérés
B
9558-15
34 "€3,340.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?