BUSSMANN Biztosítéktartók

Úgy tervezték, hogy a biztosítékot elektromos csatlakozási pontokra rögzítse és az áramkörrel való érintkezés fenntartása érdekében tartsa. IP20-as, ujjbiztos kivitel védi az áramütést és 35 mm-es DIN-sínre szerelhető. 1, 2 és 3 pólusú kivitelben kapható

Szűrő

BUSSMANN -

CHCC biztosítéktartó, UL osztály CC, visszajelzővel

StílusModellMagasságHosszPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ACHCC1DI-48U----€22.46
BCHCC3DIU2.06 "2.90930.70€272.51
CCHCC2DIU2.91 "2.90920.70€181.17
DCHCC1DIU2.91 "0.69 "13.28 "€87.65
BUSSMANN -

CH sorozatú moduláris biztosítéktartók, EasyID ablakjelző

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ACH60J3€254.86
BCH60J2€169.94
CCH60J1€82.46
BUSSMANN -

CHCC biztosítéktartó, UL osztály CC, visszajelző nélkül

StílusModellMagasságHosszPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ACHCC3DU2.06 "2.90930.70€194.94
BCHCC2DU2.91 "2.90920.70€122.03
CCHCC1DU73mm87mm117.5mm€31.91
BUSSMANN -

Biztosítéktartók

StílusModellMélységAC feszültség besorolásaAC erősítőkBiztosíték blokk kialakításaBiztosíték Dia.Biztosítéktartó kódBiztosíték hosszaBiztosíték típusaÁr (ÁFA nélkül)
ACM30CF-690 VAC-Nem alkalmazható---Brit és IEC€359.44
BOPM-1038-600 VAC30Ujjbiztos13 / 32 "D1.5 "Törpe€277.64
CHRJ kiterjesztése-32 VAC20Bajonett0.25 "F1.25 "Üveg és kerámia€17.20
DHPG-600 VAC30Nem alkalmazható0.41 "D1.5 "Törpe€29.49
ECM100CF-690 VAC-Nem alkalmazható---Brit és IEC€402.13
FCM20CF-690 VAC-Nem alkalmazható---Brit és IEC€311.64
GFRA0.5 "-30-0.25 "-1.25 "-€13.45
HH] HK0.56 "32 VAC20Nem alkalmazható0.25 "-1.25 "-€12.39
IHHM0.59 "Nem alkalmazható30Nem alkalmazható--0.64 "-€12.58
JATM-FHID0.59 "Nem értékelt20Nem alkalmazható--0.64 "-€23.08
KHHL0.59 "Nem alkalmazható20Nem alkalmazható--0.64 "-€14.80
LHHX1.37 "Nem alkalmazható48DCÖntött--3.33 "-€59.59
BUSSMANN -

Biztonsági J ujjbiztos biztosítéktartók, J osztály

StílusModellBiztosítéktartó kódAC feszültség besorolásaAC erősítőkBiztosíték hosszaMagasságHosszMax. AmperSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AJTN60060AA600V AC602.375 "1.06 "3.1 "601.52 "€82.53
BJTN60030Z600 VAC302.25 "3.06 "2.75 "301.23 "€81.20
BUSSMANN -

CH sorozatú moduláris biztosítéktartók, neonlámpa jelzőfény

StílusModellPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
ACH60J1I1 pólus€93.51
BCH60J2I2 pólus€192.84
CCH60J3I3 pólus€366.23
BUSSMANN -

HFA sorozatú vízálló tartók

StílusModellAC feszültség besorolásaDC feszültség besorolásaVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
AHFA-HH---€62.15
ajánlatkérés
AHFA-HH-R---€50.29
ajánlatkérés
AHFA-R250 VAC125 VDC16 a 12€132.34
BHFA250V ACNem értékelt#16 - #12€56.82
ajánlatkérés
BUSSMANN -

Ujjbiztos biztosítékblokkok biztosíték sorozat LPJ, JKS

A Bussmann ujjbiztos biztosítékblokkok biztonságos védelmet nyújtanak az Eaton LPJ és JKS sorozatú biztosítékok számára. Ezeket a blokkokat ipari és kereskedelmi alkalmazásokban használják, ahol a biztonság és a megbízhatóság kulcsfontosságú. Biztonságosan rögzítik a biztosítékokat az elektromos áramkörökben, védik a berendezéseket és megakadályozzák a túláram vagy rövidzárlat által okozott károkat. Ezek a biztosítékblokkok ujjbiztos kialakításúak, így megakadályozzák a feszültség alatt álló részekkel való véletlen érintkezést, csökkentik az áramütés kockázatát és biztosítják a dolgozók biztonságát. Egy komponensben egyesítik a biztosítékblokkot és az áramelosztó blokkot, leegyszerűsítik a panel elrendezését, és akár 65%-kal kevesebb panelterületet használnak. Ezek a blokkok kevesebb vezetékcsatlakozást használnak a csökkentett wattveszteség és a panel teljes üzemi hőmérséklete érdekében.

StílusModellMax. AmperAC erősítőkMélységSzélességVezetékméretBiztosíték Dia.Biztosítéktartó kódBiztosíték hosszaÁr (ÁFA nélkül)
AJT6003030302.52 "1.23 "18–8 Cu13 / 16 "Z2.25 "€51.69
AJT6006060601.06 "1.52 "14–4 Cu1-1 / 16 "AA2.375 "€68.73
BUSSMANN -

Ujjbiztos biztosítékblokkok az FNQ-R, KTK-R, LP-CC biztosítékokhoz

StílusModellKiégett biztosíték jelzőDC feszültség besorolásaBiztosíték blokk kialakításaÁr (ÁFA nélkül)
AOPM-1038RSWIgen300 VDCÉrintse meg a Biztonságos leválasztással lehetőséget€700.35
BOPM-1038RIgen600 VDCÉrintse meg a Biztonságos elemet€523.68
AOPM-1038RSWCIgen és távoli300 VDCÉrintse meg a Biztonságos leválasztással lehetőséget€850.14
BOPM-1038RCIgen és távoli600 VDCÉrintse meg a Biztonságos elemet€569.60
BUSSMANN -

Ujjbiztos biztosítékblokkok a TCFH biztosíték sorozathoz

StílusModellVezetékméretAC erősítőkMélységBiztosíték hosszaMagasságHosszMax. AmperSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ATCFH100N# 1- # 101002.01 "3"2"2.91 "1001.05 "€115.63
BTCFH60N# 4- # 14601.53 "2.125 "1.53 "2.6 "601.03 "€72.82
BTCFH30N18 - 8 AWG301.25 "-1.25 "2.3 "300.75 "€68.89
StílusModellAC erősítőkMax. AmperÁr (ÁFA nélkül)
AHLQ-1/21/21/2€14.98
AHLQ-555€15.77
AHLQ-888€15.77
AHLQ-101010€15.58
AHLQ-1-6 / 1016/1010€15.58
AHLQ-3-2 / 1032/1010€15.77
BUSSMANN -

Biztosítéktartók a biztosíték sorozat ATC-hez

StílusModellTételBiztosíték hosszaAC erősítőkKiégett biztosíték jelzőBiztosíték UL osztályMagasságJelzi / nem jelziHosszÁr (ÁFA nélkül)
AATC-FHIDBiztosítéktartó0.73 "20IgenH0.7 "jelezve1.33 "€23.08
BBP / HHA-RPBiztosítéktartó0.73 "10NemCC0.9 "Nem jelzi1.25 "€83.65
CHHDBiztosítéktartó0.75 "30NemH0.41 "Nem jelzi9.75 "€9.62
DMHBBiztosítéktartó0.73 "20NemH0.62 "Nem jelzi1.125 "€10.59
EHHGBiztosítéktartó fedéllel1.125 "30NemH0.62 "Nem jelzi1.125 "€14.40
FHHFBiztosítéktartó fedéllel1.125 "20NemH0.62 "Nem jelzi1.125 "€15.23
BUSSMANN -

Biztosítéktartók a Fuse sorozatú HTB-hez

StílusModellMagasságAC erősítőkCsatlakozó típusaHosszMax. AmperFelszerelési stílusA panel vastagságaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AHTB-36M-R0.78 "-Quick Connect0.19 "16Bizottság19 / 64 "0.19 "€17.93
BHTB-22M-R0.78 "153/16 csúszás0.19 "16Bizottság19 / 64 "0.19 "€17.28
CHTB-42I-R1.25 "153/16 csúszás0.25 "20Bizottság1 / 8 "0.25 "€15.26
DHTB-48I-R1.25 "201/4 csúszás0.25 "20Bizottság1 / 8 "0.25 "€19.17
BHTB-66I-R1.25 "-Quick Connect0.25 "20Sorban19 / 64 "0.25 "€21.71
BUSSMANN -

Biztosítéktartók a HKP biztosíték sorozathoz

StílusModellHosszAC erősítőkCsatlakozó típusaMax. AmperSzélességMélységBiztosíték blokk kialakításaBiztosíték Dia.Ár (ÁFA nélkül)
AHKP-HR0.25 "-Quick Connect200.25 "-Nem alkalmazható-€22.98
AHKP0.25 "30Forraszt300.81 "2.31 "Bajonett1 / 4 "€14.75
BHKP-HH-R0.69 "15Bebújós150.69 "2.64 "Bajonett0.25 "€16.60
BUSSMANN -

Biztosítéktartók a BAF, FNM, FNQ, KLM, KTK biztosítékokhoz

StílusModellFelszerelési stílusCsatlakozó típusaMélységSzélességVezetékméretBiztosíték blokk kialakításaBiztosíték Dia.Biztosítéktartó kódÁr (ÁFA nélkül)
AHEB-AW-RLC-ASorbanKrimpelő-0.41 "12–8 CuInline, Breakaway0.41 "D€161.80
BHEB-AASorbanKrimpelő-0.41 "12–8 CuSorban13 / 32 "D€85.76
CHEB-AW-RYCSorbanKrimpelő / rögzítő csavar0.94 "1.11 "12–3 sor, 12–8 csak Cu-t tölt beSorban0.41 "D€227.01
DHPSBizottságGyorscsatlakozás / Forrasztás2.41 "1.13 "-Bajonett13 / 32 "N / N€54.11
BUSSMANN -

Biztosítéktartó, 30A, 600V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
OPMNGSA005CBD3AVL€17.36
BUSSMANN -

Biztosítéktartó tartozék

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CH22IP20BC9HVP€4.85
BUSSMANN -

Leválasztó kapcsoló

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
15100-604AD7ACN€2,463.72
BUSSMANN -

Leszakadási biztosítéktartó, 0-30A, krimpelhető, hőre lágyuló

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HET-AW-RYCBD3HLK€267.85
BUSSMANN -

Tartó biztosíték 12 A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HLRAA9FFL€13.09
BUSSMANN -

Biztosítéktartó, biztosítékblokkok, csatlakozó blokk, csapos típus, 250A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
C4044-1BD2YDC€30.82
12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?