Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN HKP-HR 10a biztosítéktartó | AA9EZT 1CV89

BUSSMANN HKP-HR 10a biztosítéktartó

Raktáron
Tétel: AA9EZT Modell: HKP-HRKereszthivatkozás: 1CV89

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
AC feszültség besorolása250 VAC
Amperage tartomány1 a 20
Csatlakozó típusaQuick Connect
DC feszültség besorolása125 VDC
Biztosíték blokk kialakításaNem alkalmazható
Biztosíték típusaÜveg és kerámia
Biztosíték UL osztályL
Magasság1.25 "
Hossz0.25 "
Max. Amper20
Felszerelési stílusBizottság
Pólusok száma1
Szélesség0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536908085
Származási országUS

Termék részletek:

A Bussmann HKP-HR 10A biztosítéktartót a márka üveg vagy kerámia biztosítékaival együtt használják túláramvédelemre elektronikai berendezésekben, készülékekben vagy világítási áramkörökben. Levehető kupakja van a biztosíték egyszerű beszereléséhez és eltávolításához. Ez a biztosítéktartó gyengeáramú áramkörök vagy kerámia biztosíték a nagyáramú áramkörök védelmére szolgál.

Jellemzők:

  • Ez a panelre szerelhető biztosítéktartó egypólusú konfigurációval van felszerelve az egyszerű használat érdekében.
  • 250 VAC és 125 VDC névleges feszültségre van méretezve, ami biztosítja az elektromos rendszerekkel való kompatibilitást.
  • Ezt a biztosítéktartót 1-1/4 x 1/4 hüvelykes biztosítékkal használják, és nincs vizuális jelzése a biztosítékok fokozott működésére.
  • Elutasítás nélküli stílust kínál, hogy biztonságosan a helyén tartsa a biztosítékot.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Cserélhetem ezt a Bussmann LPS-RK-400SP-TP biztosítékot nagyobb vagy alacsonyabb áramerősségű biztosítékra?

V. A megfelelő védelem érdekében a biztosítékot pontosan ugyanolyan áramerősségű biztosítékra kell cserélni, mivel a névleges érték megváltoztatása veszélyeztetheti a biztonságot.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC erősítőkCsatlakozó típusaMax. AmperSzélességMélységBiztosíték blokk kialakításaBiztosíték Dia.Ár
BUSSMANN HKP-HH-R biztosítéktartó 15a 250v | AA9EZU 1CV90 HKP-HH-R0.69 "15Bebújós150.69 "2.64 "Bajonett0.25 "€16.60
BUSSMANN HKP biztosítéktartó 30 A 250 V | AE8QWC 6F457 HKP0.25 "30Forraszt300.81 "2.31 "Bajonett1 / 4 "€14.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN HKP-HR 10a biztosítéktartó
€22.98 /Mértékegység