Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN CHCC3DIU Biztosítéktartó 30 A, 600 VAC | AA4ZRR 13M220

BUSSMANN CHCC3DIU biztosítéktartó 30 A, 600 VAC

Raktáron
Tétel: AA4ZRR Modell: CHCC3DIUKeresztszám: 13M220 / 14L602

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€299.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány1 a 30
AC erősítők30
Kiégett biztosíték jelzőIgen
Csatlakozó típusaSpade Lug & Clamp Lug
DC feszültség besorolása300 VDC
Mélység2.434
Biztosíték blokk kialakításaÉrintse meg a Biztonságos elemet
Biztosíték Dia.13 / 32 "
Biztosítéktartó kódW
Biztosíték hossza1.5 "
Biztosíték típusaCC osztály
Biztosíték UL osztályCC
Magasság2.06 "
Jelzi / nem jelzijelezve
Hossz2.909
Max. Amper30
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusDIN sín
Pólusok száma3
Szélesség0.70
Vezetékméret18–4 Cu

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1744
Hajó magassága (cm)7.39
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)8.33
HS-kód8536908085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszPólusok számaSzélességÁr
BUSSMANN CHCC1DIU biztosítéktartó, érintésbiztos, 30 A, 600 VAC/DC | AA4ZRM 13M216 CHCC1DIU2.91 "0.69 "13.28 "€87.65
BUSSMANN CHCC2DIU Biztosítéktartó 30 A, 600 VAC | AA4ZRP 13M218 CHCC2DIU2.91 "2.90920.70€181.17
BUSSMANN CHCC1DI-48U Biztosítéktartó 30 A, 48 VDC | BD4TGY CHCC1DI-48U----€62.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN CHCC3DIU biztosítéktartó 30 A, 600 VAC
€299.95 /Mértékegység