BUSSMANN Biztosítéktartók a HKP biztosíték sorozathoz


Szűrő
AC feszültség besorolása: 250 VAC , Kiégett biztosíték jelző: Nem , DC feszültség névleges: 125 VDC , Biztosítéktartó kódja: G , Biztosíték hossza: 1.25 " , Biztosíték típusa: Üveg és kerámia , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Max. Feszültség: 250 , Szerelési mód: Bizottság , Pólusok száma: 1 , Vezeték mérete: 14
StílusModellHosszAC erősítőkCsatlakozó típusaMax. AmperSzélességMélységBiztosíték blokk kialakításaBiztosíték Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
HKP-HR
0.25 "-Quick Connect200.25 "-Nem alkalmazható-€22.98
A
HKP
0.25 "30Forraszt300.81 "2.31 "Bajonett1 / 4 "€14.75
B
HKP-HH-R
0.69 "15Bebújós150.69 "2.64 "Bajonett0.25 "€16.60

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?