Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN HHF autóipari biztosíték erősítők | AE7WNJ 6AYD4

BUSSMANN HHF autóipari biztosítékos erősítők

Raktáron
Tétel: AE7WNJ Modell: HHFKereszthivatkozás: 6AYD4

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó fedéllel
AC feszültség besorolásaNem alkalmazható
Amperage tartomány1 a 20
AC erősítők20
Kiégett biztosíték jelzőNem
test anyagaGumi
színekSárga
DC feszültség besorolása32 VDC
Mélység0.625 "
Biztosíték blokk kialakításaNem alkalmazható
Biztosíték Dia.0.9 "
Biztosíték hossza1.125 "
Biztosíték UL osztályH
Magasság0.62 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz1.125 "
Max. Amper20
Max. Feszültség32
Felszerelési stílusSorban
Pólusok száma1
típusAutóipari
Szélesség0.9 "
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8536908085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTételBiztosíték hosszaAC erősítőkKiégett biztosíték jelzőBiztosíték UL osztályMagasságJelzi / nem jelziHosszÁr
BUSSMANN HHD biztosítéktartó 30A 32VDC | AA9EZQ 1CV56 HHDBiztosítéktartó0.75 "30NemH0.41 "Nem jelzi9.75 "€9.62
BUSSMANN HHC autóipari biztosítéktartó | AE7WNG 6AYD2 MHBBiztosítéktartó0.73 "20NemH0.62 "Nem jelzi1.125 "€12.21
BUSSMANN HHG biztosítéktartó Auto 32V 30AC sárga fedéllel | AE7WNY 6AYE8 HHGBiztosítéktartó fedéllel1.125 "30NemH0.62 "Nem jelzi1.125 "€14.40
BUSSMANN ATC-FHID biztosítéktartó Auto In-Line 32V 20A fekete | AE7WQV 6AYK2 ATC-FHIDBiztosítéktartó0.73 "20IgenH0.7 "jelezve1.33 "€23.46
BUSSMANN BP / HHA-RP biztosítéktartó Auto In-Line 32V 10A fekete | AE7WRJ 6AYL5 BP / HHA-RPBiztosítéktartó0.73 "10NemCC0.9 "Nem jelzi1.25 "€86.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN HHF autóipari biztosítékos erősítők
€15.23 /Mértékegység