Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN CHCC1DU Biztosítéktartó, 30 A, 48 VDC, Fehér | BD6DQA

BUSSMANN CHCC1DU biztosítéktartó, 30 A, 48 VDC, fehér

Raktáron
Tétel: BD6DQA Modell: CHCC1DU

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€31.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
OsztályCC osztály
színekfehér
Jelenlegi minősítés30A
Biztosíték mérete / csoportja5AG törpe
Magasság73mm
MegvilágításNem világít
Hossz87mm
Felszerelési stílusDIN sín
Pólusok száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 fok 120 fokig. C
CsomagolásTömeg
A termék típusaBiztosítéktartó
típusModuláris biztosítéktartó
Feszültségértékelés48V DC
Szélesség17.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)7.29
Hajó hossza (cm)8.69
Hajószélesség (cm)1.75

Termék részletek:

A Bussmann CHCC1DU biztosítékmodult vezérlőpanelekben, kapcsolóberendezésekben vagy berendezések szekrényeiben használják a túláram, a sérülések és a működés folytonosságának megelőzésére. Ez a biztosítékmodul könnyen kicseréli a biztosítékot, és megvédi a gépeket, a motorokat és az elektronikát a túlterheléstől/rövidzárlattól.

Jellemzők:

  • A névleges áramerőssége 30A, a biztosíték mérete pedig 5AG midget a nagyobb áramellátás érdekében.
  • Ez a biztosítékmodul DIN-sínre szerelhető a könnyű telepítés érdekében.
  • Ennek az 1 pólusú biztosítékmodulnak a névleges feszültsége 600 V a hatékony működés érdekében.
  • Biztosítékos hozzáférési ajtóval rendelkezik, amely 4 mm-es kioldó/kijelölő eszközt tartalmaz a jobb vezérlés érdekében.
  • Ez a biztosítékmodul IP20 besorolású ujjbiztos felépítéssel rendelkezik a fokozott felhasználói biztonság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthetem a Bussmann CHCC1DU biztosítékmodult?

A.

  • Kapcsolja ki az áramkör tápellátását.
  • Válassza ki a megfelelő modulkövetelményeket.
  • Rögzítse biztonságosan a kiválasztott helyre.
  • Kövesse a kapcsolási rajzot a kapcsok csatlakoztatásához.
  • Helyezze be a megfelelő biztosítékot a tartóba.
  • Tesztelje a csatlakozásokat és az áramkör működését.
  • Kapcsolja be, és ellenőrizze a megfelelő működést.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a biztosítékmodul használatakor?

A.

  • Biztosítsa a kompatibilitást a feszültség- és áramkövetelményekkel.
  • Ismerje meg a rendszer igényeit a pontos kiválasztáshoz.
  • Ellenőrizze a tanúsítványokat és a biztonsági előírásokat.
  • Vásároljon megbízható szállítótól.
  • Kövesse a helyes telepítési és bekötési irányelveket.
  • Tervezze meg a rendszeres ellenőrzést és karbantartást.
  • Tartsa meg a részletes dokumentációt referenciaként.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a biztosítékmodul kiválasztásakor?

A.

  • Párosítsa a modul áramkapacitását az áramköri követelményekkel.
  • Győződjön meg arról, hogy a modul névleges feszültsége egybeesik a rendszer feszültségével.
  • Válassza ki a modulhoz kompatibilis biztosítéktípust és -méretet.
  • Ellenőrizze, hogy a modul megfelel-e a rendszer speciális igényeinek.
  • Válassza ki a megfelelő szerelési stílust a beállításához.
  • Győződjön meg arról, hogy a modul illeszkedik a rendelkezésre álló helyhez.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszPólusok számaSzélességÁr
BUSSMANN CHCC2DU biztosítéktartó 30 A, 600 VAC, 2 pólus | AA4ZRN 13M217 CHCC2DU2.91 "2.90920.70€68.34
BUSSMANN CHCC3DU biztosítéktartó, 30 A, 3 pólusú, nem jelző | AA4ZRQ 13M219 CHCC3DU2.06 "2.90930.70€125.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN CHCC1DU biztosítéktartó, 30 A, 48 VDC, fehér
€31.92 /Mértékegység